261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.25 W 精密巻線型抵抗器 UPW 25 シリーズ。TE Connectivity UPW シリーズの超高安定性抵抗器は、インダクタンスを最小限に抑え、エポキシ樹脂で密閉された特別な巻線を備えています。UPW シリーズは、アクチュエータ、ゲイン設定ネットワーク、コンパレータ、ストレインゲージブリッジなど、許容差と温度係数が低いため多くの用途に適しています
仕様●抵抗:5kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:UPW25●温度係数:±3ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7160-07
1個
4,898 税込5,388
欠品中

抵抗 = 49.9Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = YR1。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -65℃。TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

抵抗 = 121Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = YR1。温度係数 = ±5ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
5日以内出荷

抵抗 = 200Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = YR1。温度係数 = ±5ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
5日以内出荷

シリーズYR1 定格電力(W)0.25 抵抗10kΩ 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー薄膜 最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
639 税込703
5日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗665Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗383Ω 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗301Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗249Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗158Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗121Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:562Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7093-43
1箱(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗150Ω 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗348Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)110 許容差±0.1% 温度係数±15ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:412Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7082-05
1袋(5個)
999 税込1,099
欠品中

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過
仕様●抵抗:15.4Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-6955-20
1箱(250個)
26,980 税込29,678
欠品中

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗15kΩ 許容差±0.1% 温度係数±15ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シリーズYR1 定格電力(W)0.25 抵抗20kΩ 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー薄膜 最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
549 税込604
5日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗75Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗392Ω 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗332Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗301Ω 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:274Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7093-61
1箱(1000個)
45,980 税込50,578
欠品中

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過
仕様●抵抗:10.7Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7198-66
1箱(250個)
19,980 税込21,978
欠品中

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗21kΩ 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズHOLCO 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製
仕様●抵抗:30.1kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7093-14
1箱(1000個)
48,980 税込53,878
欠品中

TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-6957-62
1箱(1000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1 → 19.6 kΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:1.24kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7098-82
1箱(250個)
55,980 税込61,578
欠品中

シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗249Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷

シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)100 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗34kΩ 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シリーズHOLCO 定格電力(W)0.25 抵抗200kΩ 許容差±0.1% 温度係数±15ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。TE Connectivity FRN25 シリーズ 0.25 W、溶融性、難燃性抵抗器。FRN シリーズの難燃性抵抗器は、過負荷状態向けの優れたヒューズ特性を備えた高品質の抵抗器です。FRN シリーズは、ヒューズ時の難燃性により、安全性が重要な用途や回路保護の用途に最適です。これらの抵抗器
仕様●抵抗:220mΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN25●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7098-87
1箱(4000個)
21,980 税込24,178
欠品中

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:6.19kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7082-44
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:5.11kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7070-99
1箱(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

20 kΩ → 1 MΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:357kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7028-66
1箱(250個)
49,980 税込54,978
欠品中

1 → 19.6 kΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:17.4kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7110-27
1箱(250個)
44,980 税込49,478
欠品中

シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗210Ω 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷