11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-59
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7148-95
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.8kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6931-19
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6921-08
1箱(300個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

シリーズLR1 定格電力(W)0.6 抵抗1.8kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
87 税込96
5日以内出荷

シリーズROX1S 抵抗(kΩ)1.8 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

TE Connectivity CRG1206 SMD抵抗器。サイズの割に高出力のTE Connectivity CRG1206シリーズの厚膜抵抗器は、産業用途や一般用途に最適です。CRG1206シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal F
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6915-74
1セット(5000個)
9,398 税込10,338
欠品中

シリーズ3522 抵抗(kΩ)1.8 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

シリーズ3522 抵抗(kΩ)1.8 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(2000個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

シリーズR 抵抗(kΩ)11.8 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)11.8 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
759 税込835
7日以内出荷

関連カテゴリ