仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6932-08
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 10 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7037-83
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7032-36
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-96
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7029-88
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 10 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-6977-43
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-85
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
シリーズTE
消費電力(kW)2.5
抵抗10Ω
許容差±5%
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ式
テクノロジー巻線型
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
直径(Φmm)60
シリーズTE
定格電力(W)1k
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
シリーズHSC300
定格電力(W)300
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1箱(2個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
全長(mm)600
シリーズTE
定格電力(W)2.5k
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
シリーズHSC150
定格電力(W)150
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
シリーズTHS75
定格電力(W)75
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シリーズTE
定格電力(W)750
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シリーズTHS50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1箱(100個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
シリーズHSC300
定格電力(W)300
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
シリーズHSC200
定格電力(W)200
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルスタッド
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
全長(mm)415
シリーズTE
定格電力(W)1.5k
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6935-11
1セット(250個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
シリーズHSA50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
シリーズTHS50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
シリーズTE
定格電力(W)2k
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シリーズHSA25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
シリーズTHS25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
シリーズHSC250
定格電力(W)250
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
直径(Φmm)40
シリーズTE
定格電力(W)200
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
シリーズTHS15
定格電力(W)15
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
シリーズTHS10
定格電力(W)10
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
シリーズCCR
定格電力(W)2
抵抗(Ω)10
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-900 → +300
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7046-13
1箱(10個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
シリーズCCR
定格電力(W)1
抵抗(Ω)10
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-900 → ±300
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7047-45
1箱(5個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
SBCシリーズ、11 W、アキシャル。優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:11W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:SBC●温度係数:±400ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7028-19
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
シリーズSQM7
定格電力(W)7
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±300
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
シリーズSBCHE
定格電力(W)4
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)17
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)7
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR16●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7111-25
1箱(5000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ