「抵抗 110ω」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様●抵抗:110Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6927-49
1袋(20個)
¥319
税込¥351
6日以内出荷
仕様抵抗 = 110Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器71 → 294 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 110Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)110
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)10
質量(g)41
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 110kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド105 → 249 kΩ、0.5 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
仕様●抵抗:110kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:Minimum of 700ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7035-04
1箱(300個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
仕様抵抗 = 110kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様抵抗 = 110kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0603 (1608M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.063W 温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(56 → 215 k ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長と利点. 温度範囲: -55 → +155 ℃高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に適合するようにさまざまな抵抗値の製品を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
長さ(mm)180
幅(mm)180
質量(kg)1
高さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:110kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6927-44
1セット(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:110kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7036-48
1セット(25個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:110kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6924-54
1セット(25個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
シリーズCCR
定格電力(W)1
抵抗(Ω)10
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-900 → ±300
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
シリーズHB
定格電力(W)1
抵抗10MΩ
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー厚膜
最小動作温度(℃)-55
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シリーズCPF
抵抗(kΩ)110
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
シリーズCPF-A
抵抗(kΩ)110
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
シリーズRP73
抵抗(kΩ)110
定格電力(W)0.16
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
SBCシリーズ、11 W、アキシャル。優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:11W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:SBC●温度係数:±400ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7028-19
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6917-42
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TEConnectivityでは、人気の高い3522シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で7インチリール単位で提供され、リールあたり2000個のリールが付いています。2010サイズパッケージの2W@70℃自動配置に最適ですディストリビューションから入手可能Terminalfinishマットsnedovernibarrierニャバリア
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6925-95
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)100
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)10
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 290mAパッケージ/ケース = 1008長さ = 2.92mm奥行き = 2.79mm高さ = 2.1mm寸法 = 2.92 x 2.79 x 2.1mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 3.4Ωシリーズ = 3650最大自己共振周波数 = 110MHz最小品質ファクター = 22Tyco 1008 3650シリーズ巻線型インダクタ. 1008型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
関連キーワード