344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EP(小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル。高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12KVの電力サージに耐えるよう設計。定格電力1W→10W同じ定格電力の標準シリーズより小型サージイミュニティ試験用難燃性コーティング
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:EP(Small)●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7189-47
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

シリーズ3522 定格電力(W)3 抵抗(Ω)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷

シリーズ3522 定格電力(W)3 抵抗(Ω)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(2000個)
74,980 税込82,478
5日以内出荷

TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7023-25
1箱(4000個)
19,980 税込21,978
欠品中

TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です。ER74 シリーズは、TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG、Genklene LV ホット / コールド、フロン TE、アル
仕様●抵抗:27Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:ER74●温度係数:0 → +60ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7089-13
1箱(1000個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です。TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX3S●動作温度 Max:+235℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7089-06
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
欠品中

TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です。TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。
仕様●抵抗:270Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX3S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7022-95
1箱(1000個)
15,980 税込17,578
欠品中

高電圧 HBシリーズ。TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スルーホール抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、小型ながら定格出力が高いのが特長です。HB シリーズのスルーホール抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。 低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許容差
仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:HB●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7055-65
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

シリーズER74 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)10 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)200 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)1.8 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
519 税込571
5日以内出荷

抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。シリーズ = 3522。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)1.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
479 税込527
5日以内出荷

シリーズROX3S 抵抗(kΩ)1.2 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
389 税込428
5日以内出荷

シリーズSM 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±100 最大動作温度(℃)280 最小動作温度(℃)-80
1袋(5個)
549 税込604
翌々日出荷

シリーズROX3S 抵抗(kΩ)1.2 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7194-77
1箱(200個)
939 税込1,033
欠品中

シリーズ3522 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
679 税込747
5日以内出荷

シリーズTLR 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±50 最大動作温度(℃)170 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

シリーズ3522 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)3 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SM巻線型3 W。低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
仕様●抵抗:120Ω●テクノロジー:巻線●許容差:±5%●定格電力:3W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:SM●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃ アズワン品番65-7043-25
1袋(5個)
609 税込670
欠品中

SM巻線型3 W。低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
仕様●抵抗:15Ω●テクノロジー:巻線●許容差:±5%●定格電力:3W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:SM●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃ アズワン品番65-6997-50
1袋(5個)
679 税込747
7日以内出荷

ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000W。TEConnectivityパネル取り付け巻線型固定抵抗器のTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性が必要とする用途に最適な設計です。特長。最大定格電力:2500W-ムライトコーティング・難燃性構造-5秒間に3倍の過負荷に対応-波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能。用途。・大型電動/生産機械-モータ制御-ダイナミックブレーキ-ロードテストシミュレーション-機器の放電
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全直径:60mm アズワン品番65-7143-29
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

シリーズCFR25 定格電力(W)0.33 抵抗1kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1箱(200個)
689 税込758
翌々日出荷

仕様●抵抗:3Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6926-76
1箱(5000個)
32,980 税込36,278
欠品中

抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様●抵抗:3Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7044-54
1袋(20個)
479 税込527
7日以内出荷

シリーズLR1 定格電力(W)0.6 抵抗 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
99 税込109
5日以内出荷

抵抗 = 3Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = LR1。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 ~ 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
109 税込120
5日以内出荷

2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器5 %。TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。特長と利点:。最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70℃ 端子
仕様●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:3W●シリーズ:3522●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7121-35
1袋(10個)
909 税込1,000
7日以内出荷

抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様●抵抗:3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7046-86
1箱(500個)
19,980 税込21,978
欠品中

仕様●抵抗:3kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7049-77
1箱(300個)
45,980 税込50,578
欠品中

抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様●抵抗:3kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7035-47
1袋(20個)
359 税込395
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:9000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7022-14
1セット(10個)
569 税込626
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:90000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7022-25
1セット(4000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-65
1セット(10個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:8000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-54
1セット(4000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:80000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-06
1セット(4000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:6000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-52
1セット(10個)
569 税込626
7日以内出荷

関連カテゴリ