「抵抗 47ω」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様抵抗 = 47MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -350ppm/℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7049-49
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗47Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7049-34
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7049-47
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6936-36
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7030-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7032-18
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7027-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
シリーズHSA25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
シリーズTHS75
定格電力(W)75
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
シリーズTHS50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
シリーズHSC200
定格電力(W)200
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルスタッド
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
シリーズBDS100
定格電力(W)100
抵抗(Ω)47
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルネジ
パッケージ/ケース平面
最小温度係数(ppm/℃)-150
最大温度係数(ppm/℃)150
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シリーズHSA50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
シリーズHSC250
定格電力(W)250
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1箱(2個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
全長(mm)300
シリーズTE
定格電力(W)1k
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリーズTE
定格電力(W)500
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
シリーズHSC250
定格電力(W)250
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シリーズHSA25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1箱(100個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
シリーズTHS25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
直径(Φmm)40
シリーズTE
定格電力(W)200
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
全長(mm)300
シリーズTE
定格電力(W)1k
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
シリーズTHS10
定格電力(W)10
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
シリーズHSC100
定格電力(W)100
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
直径(Φmm)60
シリーズTE
定格電力(W)1.5k
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7039-12
1箱(5個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 2W許容差 = ±10%テクノロジー = セラミック組成シリーズ = CCRケーススタイル = フォーマル温度係数 = -900 → +300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 7mm最小温度係数 = -900ppm/℃2 W CCRシリーズ、アキシャル. 独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7037-56
1箱(10個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6933-49
1セット(250個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7111-14
1箱(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1.7
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)7
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シリーズER58
定格電力(W)7
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)0 → +60
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
シリーズSQM5
定格電力(W)5
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±300
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
シリーズROX2S
定格電力(W)2
抵抗47Ω
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
抵抗 = 47Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シリーズEP(Small)
定格電力(W)3
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±300
最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ