27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●抵抗:560Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6932-10
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線。TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力
仕様●抵抗:560Ω●定格電力:50W●シリーズ:THS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃ アズワン品番65-7085-03
1個
719 税込791
6日以内出荷

シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)560 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗(Ω)560 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:560Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●リード間隔:10.42mm アズワン品番65-7151-41
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:560Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7147-59
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:560Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6935-27
1セット(250個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

シリーズER74 定格電力(W)3 抵抗(Ω)560 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)0 → +60 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様●抵抗:560Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7041-74
1袋(20個)
359 税込395
7日以内出荷

仕様●抵抗:560Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7035-81
1袋(5個)
999 税込1,099
6日以内出荷

抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
仕様●抵抗:560Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6921-09
1箱(300個)
54,980 税込60,478
欠品中

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:560Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7154-83
1セット(50個)
68,980 税込75,878
欠品中

シリーズCPF-A 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)560 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

シリーズCPF-A 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)560 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-6923-21
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

抵抗 = 560kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。シリーズ = 3522。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

シリーズ3520 定格電力(W)1 抵抗(Ω)560 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

シリーズ3521 定格電力(W)2 抵抗(Ω)560 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

仕様【最小品質ファクター】24 長さ(mm)1.27 寸法(mm)1.27×0.76×0.61 高さ(mm)0.61 奥行(mm)0.76 シリーズ3650 許容差±5% シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数3.28GHz パッケージ/ケース0402 (1005M) インダクタンス(nH)15 最大直流電流(mA)560 最大直流抵抗(mΩ)172
1セット(2000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-7175-61
1個
879 税込967
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6948-85
1セット(10個)
549 税込604
欠品中

仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-7174-13
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様【最小品質ファクター】50 長さ(mm)2.29 寸法(mm)2.29×1.73×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.73 シリーズ3650 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数920MHz パッケージ/ケース0805 (2012M) インダクタンス(nH)150 最大直流電流(mA)400 最大直流抵抗(mΩ)560
1袋(10個)
509 税込560
7日以内出荷

長さ(mm)2.29 寸法(mm)2.29×1.73×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.73 シリーズ3650 許容差±5% シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数920MHz インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース0805 (2012M) インダクタンス(nH)150 最大直流電流(mA)400 最大直流抵抗(mΩ)560
1セット(2000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK 2 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 列数:1 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:20ーC テスト電圧:1500V アズワン品番65-1393-14
1個
559 税込615
欠品中

シリーズCRGH 定格電力(W)0.2 抵抗(Ω)56 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
299 税込329
7日以内出荷

シリーズCPF-A 抵抗(kΩ)56 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷