カテゴリ

  • 制御機器(632)
    • 汎用ロジック(212)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(443)
  • KOA(228)
  • VISHAY(688)
  • ARCOLECTRIC(67)
  • 東京コスモス電機(16)
  • ARCOL(OHMITE)(407)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • BOURNS(136)
  • YAGEO(727)
  • Panasonic(パナソニック)(556)
  • 釜屋電機(148)
  • MURATA(村田製作所)(95)
  • ROHM(73)
  • アズワン(42)
  • Liket(40)
  • 渡辺電機工業(38)
  • omron(オムロン)(31)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(342)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 100ω」の検索結果

632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1箱(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = CFR200温度係数 = -500 → -100ppm/℃動作温度 Min = -55℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
66税込73
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 3Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 ~ 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 100MΩ, 0805 (2012M), 0.125W 1625856-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100MΩ, 0805 (2012M), 0.125W 1625856-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1セット(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 100MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±10%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RH73動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃TE Connectivity RH73シリーズSMD高抵抗器. TE ConnectivityのRH73シリーズは、非常に信頼性の高いSMD高抵抗器製品です。このSMDチップ抵抗器は、3層の端子材料による厚膜抵抗を特長とし、最大抵抗値100 GΩで設計されています。4000個パックの7インチリールが用意されており、広範な汎用用途に最適な製品です。. 特長と利点. SMD高抵抗チップ抵抗器 端子材料の層による厚膜 最大抵抗値: 100 GΩ 4000個パックの7インチリール フロー / リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
34,980税込38,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 150kΩテクノロジー = 金属皮膜許容差 = ±5%定格電力 = 3W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +280℃SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2W SMW2R10JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2W SMW2R10JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩテクノロジー = 巻線許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 3W SMW3100RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 3W SMW3100RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
33,980税込37,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 巻線許容差 = ±5%定格電力 = 3W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 180mΩ, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 180mΩ, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 180mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドppm/℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 120mΩ, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 120mΩ, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 120mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドppm/℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 100Ω ±5%, SBCHE4100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 100Ω ±5%, SBCHE4100RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,698税込10,668
1箱(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBCHE動作温度 Max = +350℃動作温度 Min = -55℃SBCHEシリーズ、アキシャル、4 W / 5 W. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 100Ω ±5%, SBCHE15100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 100Ω ±5%, SBCHE15100RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 17W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBC温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, SBCHE6100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, SBCHE6100RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1箱(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBC動作温度 Max = +350℃動作温度 Min = -55℃SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗100Ω許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100kΩ ±5%, CFR200J100K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100kΩ ±5%, CFR200J100KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗100kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 470kΩ ±5%, CFR100J470K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 470kΩ ±5%, CFR100J470KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,698税込7,368
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗470kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 330kΩ ±5%, CFR100J330K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 330kΩ ±5%, CFR100J330KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗330kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 22kΩ ±5%, CFR100J22K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 22kΩ ±5%, CFR100J22KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗22kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 220kΩ ±5%, CFR100J220K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 220kΩ ±5%, CFR100J220KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗220kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 220kΩ ±5%, CFR100J220K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 220kΩ ±5%, CFR100J220KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,198税込9,018
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗220kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1kΩ ±5%, CFR100J1K0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1kΩ ±5%, CFR100J1K0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗1kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗150kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10Ω ±5%, CFR100J10R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10Ω ±5%, CFR100J10RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗10Ω許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10Ω ±5%, CFR100J10R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10Ω ±5%, CFR100J10RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1箱(1000個)
予約販売
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗10Ω許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10kΩ ±5%, CFR100J10K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 10kΩ ±5%, CFR100J10KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗10kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1.5kΩ ±5%, CFR100J1K5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1.5kΩ ±5%, CFR100J1K5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗1.5kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1.5kΩ ±5%, CFR100J1K5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1.5kΩ ±5%, CFR100J1K5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,198税込9,018
1袋(1000個)
7日以内出荷
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗1.5kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±5%, CFR16J100K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±5%, CFR16J100KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
67税込74
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズCFR16定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 2W 100MΩ ±1%, HB3100MFZRE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜 抵抗器 2W 100MΩ ±1%, HB3100MFZRETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
シリーズHB定格電力(W)2抵抗100MΩ許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100Ω ±0.1%, UPF50B100RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100Ω ±0.1%, UPF50B100RVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1個
5日以内出荷
シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗100Ω許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100mΩ ±5%, LR1LJR10 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100mΩ ±5%, LR1LJR10TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズLR1L定格電力(W)0.5抵抗100mΩ許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100mΩ ±5%, LR1LJR10 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100mΩ ±5%, LR1LJR10TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
44,980税込49,478
1箱(4000個)
7日以内出荷
シリーズLR1L定格電力(W)0.5抵抗100mΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±0.1%, UPF50B100KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±0.1%, UPF50B100KVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
翌々日出荷
シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗100kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±0.1%, YR1B100RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±0.1%, YR1B100RCCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669税込736
1袋(5個)
当日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±15最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±0.1%, UPF25B100RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±0.1%, UPF25B100RVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1個
8日以内出荷
シリーズUPF25定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±5最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±0.1%, YR1B100KCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±0.1%, YR1B100KCCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズR抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±0.1%, H8100KBYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±0.1%, H8100KBYATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
29,980税込32,978
1箱(250個)
7日以内出荷
シリーズHOLCO抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±15最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 100Ω ±5%, ROX2SJ100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 100Ω ±5%, ROX2SJ100RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 100kΩ ±5%, ROX1SJ100K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 100kΩ ±5%, ROX1SJ100KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX1S抵抗(kΩ)100定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, SQMW7100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, SQMW7100RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSQM7定格電力(W)7抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, SQMW7100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, SQMW7100RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1箱(250個)
7日以内出荷
シリーズSQM7定格電力(W)7抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, ER58100RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, ER58100RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズER58定格電力(W)7抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +60最小動作温度(℃)-55
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら