「抵抗器 3.3kω」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 3.3kΩ 10W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 3.3kΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3.3kΩ, ±1%
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1%, LR1F3K3
RoHS
シリーズLR1
定格電力(W)0.6
抵抗3.3kΩ
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥109
税込¥120
翌々日出荷
シリーズTHS50
抵抗(kΩ)3.3
定格電力(W)50
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-30
最大温度係数(ppm/℃)30
テクノロジー巻線
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7152-35
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7145-53
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 3.3kΩ 14W ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 3.3kΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6958-74
1箱(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6916-17
1箱(4000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)10
質量(g)41
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR100●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7099-15
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6922-53
1箱(300個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6919-80
1箱(5000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6947-50
1袋(20個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7046-57
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 3.3kΩ ±5%, SBCHE63K3J
RoHS
シリーズSBC
抵抗(kΩ)3.3
定格電力(W)7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7144-59
1セット(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 3.3kΩ ±5%, SBCHE43K3J
RoHS
シリーズSBCHE
抵抗(kΩ)3.3
定格電力(W)4
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 3.3kΩ ±5%, SBCHE113K3J
RoHS
シリーズSBC
抵抗(kΩ)3.3
定格電力(W)11
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7151-12
1セット(35個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 3.3kΩ, 4320, 5W, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 4320 許容差 = ±5% 定格電力 = 5W 温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = 3550 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7038-21
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0805 (2012M), 0.125W, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 3.3kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.125W 温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRG 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃TE Connectivity CRG0805シリーズSMD固定抵抗器. CRG0805 SMD 固定式抵抗器 は、 TE Connectivity CRG シリーズに属する製品です。これらはすべて、業界標準の0805パッケージに収容されています。CRG0805デバイスは、1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差が1 %及び5 %となっています。0 Ωリンクも含まれます。 タイプCRG0805厚膜抵抗器は、コンパクトなパッケージに収められた強力なデバイスです。産業用途や汎用用途に最適です。たとえば、ショートリード構造と低静電容量のため、高周波動作に応用できます。 特長と利点 この厚膜シリーズには、 0 Ω ~ 10 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal Finish :マット Sn 耐湿性レベル:レベル 2 55 ° C ~ +125 ° C の動作温度での作業 パックサイズ: 0805 構造 貴金属製の終端がセラミックベースに印刷され、焼成されています。抵抗要素がスクリーン印刷され、さらに保護層が施されています。この抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。所定のタイルはストリップに分割され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分割されます。最終的な終端は電気めっきで行われます。 よくある質問 MSLとは(耐湿性レベル) 耐湿性レベルは、半導体や受動部品の取り扱いと梱包に関する予防措置にかかわるものです。 耐湿性レベル:レベル 2 ( 1 年 ; + 30 / 60 % ) 0805 パックサイズとは 0805は、SMDパッケージフットプリントのサイズを表しています。0805パッケージのサイズは、長さ2 x 幅1.25 mm (0.08 x 0.05インチ)です。
長さ(mm)250
幅(mm)200
高さ(mm)15
質量(g)152
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
TE Connectivity CRG0805シリーズSMD固定抵抗器。CRG0805 SMD 固定式抵抗器 は、TE Connectivity CRG シリーズに属する製品です。これらはすべて、業界標準の0805パッケージに収容されています。CRG0805デバイスは、1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差が1 %及び5 %となっています。0 Ωリンクも含まれます。 タイプCRG0805厚膜抵抗器は、コンパクトなパッケー
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7088-19
1セット(5000個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.32kΩ ±0.1%, YR1B3K32CC
RoHS
シリーズR
定格電力(W)0.25
抵抗3.32kΩ
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 3.3Ω ±10%, SBCHE153R3K
RoHS
シリーズSBC
定格電力(W)17
抵抗(Ω)3.3
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)350
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 3.3Ω ±10%, SBCHE153R3K
RoHS
シリーズSBC
定格電力(W)17
抵抗(Ω)3.3
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.32kΩ ±0.1%, H83K32BYA
RoHS
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗3.32kΩ
許容差±0.1%
温度係数±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード