TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 30mmコイル抵抗 = 2270Ωコイル電力 = 254mWシリーズ = MSR℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVAパワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 30A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ長さ = 68.58mmコイル抵抗 = 350Ωコイル電力 = 1.7Wシリーズ = T92℃TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO
TE Connectivity パワーリレー 48V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なし最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 29mmコイル抵抗 = 5730Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = RZ℃VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
オス/メス メス併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジングシリーズ MULTILOCK 040適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2結線方法 圧着mm2適合電線サイズAWG Min 22AWG適合電線サイズAWG Max 20AWG最大接触抵抗 20mΩ動作温度 Min -30℃動作温度 Max +105℃MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 330Ω ±5%, SBCHE6330RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBC温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 30mΩ ±10%, ER74R03KTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
抵抗 = 30mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線シリーズ = ER74温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,330Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,300W,10Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
シリーズHSC300定格電力(W)300抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,300W,10Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
シリーズHSC300定格電力(W)300抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,15W,330Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
シリーズTHS15定格電力(W)15抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
リレー 24V dc SPDT SPNO 基板実装タイプ 1箱 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399,800税込¥439,780
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●コイル抵抗:640Ω●コイル電力:900mW●シリーズ:T9G●コード番号:236-4561アズワン品番65-8053-45
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
OJ / OJEシリーズコイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:18.2mm●シリーズ:OJ●コード番号:164-9031アズワン品番65-8077-80
コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
AMP CTコネクタは、小型のワイヤ対基板及びワイヤ対ワイヤの相互接続ソリューションです。AMP CTコネクタシリーズでは、ハーネスの性能が実証されています。ハーネスの製作機は、少量生産のためのハンドツールから中~大量生産のための高速自動圧着機械まで、さまざまなものがあります。AMP高速自動圧着機は簡単に操作できるため、ハーネススタイルの変更に合わせて装置内の部品を交換する冗長な作業が不要になります。圧着と大量終端(MT)の2種類のハウジングがあり、圧接コンタクトとともに事前に設定されています。箱又はシュ
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:AMP CT●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●シリーズ番号:179228●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4979アズワン品番65-7712-15
DIMMソケット 200極 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4925アズワン品番65-7713-51