RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(35個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 120行数 = 2ピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 1A定格電圧 = 203 V acハウジング材質 = サーモプラスチック幅 = 15.49mmTE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ. 1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829 バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基板を保持する押さえパイロンが付いています(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829/はパイロン3個。その他はすべてパイロン2個)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.8
極数120
シリーズFree Height
定格電圧100 V
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1セット(9個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ。1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番 ; 745-5703 745-5703 及び ; 864-3829 864-3829 )バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基
仕様●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●定格電圧:203 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:109●シリーズ番号:5145167●コード番号:191-8326
アズワン品番65-7718-90
1箱(35個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3734
アズワン品番65-7584-70
1箱(120個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3730
アズワン品番65-7541-52
1箱(120個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。黒色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3728
アズワン品番65-7542-05
1箱(120個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3738
アズワン品番65-7543-17
1箱(120個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3732
アズワン品番65-7541-56
1箱(120個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
スイッチ付きパワーエントリモジュールDPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュールDPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド付きの汎用フィルタ付きとシールドなしのタイプ
仕様●シリーズ:Corcom C●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:フロート取り付け●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:44.2 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3710
アズワン品番65-7714-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 10A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.29mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様●シリーズ:Corcom C●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:フロート取り付け●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●高さ:41.2mm●コード番号:186-3582
アズワン品番65-7713-55
1箱(42個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●ピッチ:5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5480
アズワン品番65-7507-79
1セット(120個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 3A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = スナップイン。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 31.5mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
幅(mm)31.5
高さ(mm)58.67
スイッチ2極
定格電圧120 V ac、250 V ac
定格電流(A)10
深さ(mm)55.63
ヒューズ2個
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スペード
オス・メスオス
実装タイプスナップイン
動作周波数(Hz)50/60
ヒューズ(mm)5×20
コネクタタイプ【IEC】C14
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コーディング:A●シリーズ:M12●コード番号:236-4578
アズワン品番65-7488-68
1箱(120個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6795
アズワン品番65-7577-56
1箱(120個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1 極 16 A、1 フォーム A ( NO )コンタクト 最大 120 A の高突入電流に対応 モノ又はバイステーブル 4kV / 8mmコイル - コンタクト 用途 照明制御、タイマ、モータ制御、ビルオートメーション
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:54●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●高さ:25.5mm●コード番号:189-5906
アズワン品番65-8092-17
1箱(20個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
極数 = 64。色 = 黒。CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ. CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ及びカバーキット: System 5シリーズ50極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 739-0931 739-0931 、 ; 739-0940 739-0940 には、それぞれ黒とアーモンド色の120 °ケーブル出口(O 8.9~17.3 mm)が付いています。 14極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6819 823-6819 には、180 °ケーブル出口(O 6.73~7.87 mm)が付いています。 24極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフカバーキット: ; 719-4452 719-4452 には、90 °ケーブル出口(O 10.8~12.7 mm)が付いています。 ; 823-6800 823-6800 には、180 °ケーブル出口(O 9.65~10.92 mm)が付いています。 64極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフ及びカバーのみ: ; 823-6799 823-6799 : カバー、90 °ケーブル出口。クランプが必要です。 ; 823-6822 823-6822 : カバー、90 °ケーブル出口。ラチェットスタイルのクランプが必要です。 カバー用ケーブルクランプ: ; 823-6783 823-6783 : ケーブルO 10.8~12.7 mm用ロッキングラッチスタイル。 ; 823-6793 823-6793 : ケーブルO 8.9~10.8 mm用ロッキングラッチスタイル。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
。TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 120 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:120A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8118
アズワン品番65-8069-29
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 120 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:120A●極数:1●コイル抵抗:75 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8117
アズワン品番65-8063-24
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:120 Ω●長さ:48.8mm●高さ:34.9mm●コード番号:782-1245
アズワン品番65-8093-39
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381
アズワン品番65-8059-06
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.9 kΩ●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0647
アズワン品番65-8076-99
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
SFP+ では、Small Form-Factor Pluggable ( SFP )相互接続の使用を最大 10 Gb/s まで拡張できますこのシステムは、SFF ( Small Form-Factor )仕様 SFF-8431 のパフォーマンス要件を満たし、8G ファイバチャネルおよび 10G イーサネットアプリケーションをサポートします。SFP+ 製品ファミリには、ケージ、コネクタ、銅ケーブルアセンブリが含まれます。Tyco Electronics では、SFP+ トランシーバとリンクする LC 光コ
仕様●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●定格電圧:120 V●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:SFP28●コード番号:189-5770
アズワン品番65-7722-23
1セット(480個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066
アズワン品番65-7818-72
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
関連キーワード