仕様TE Connectivity各種自動車用コネクタ. 各種自動車用コネクタ製品
材質シリコン樹脂
色赤
タイプWire Seal
シリーズELO
コネクタ形状自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、29 ポジション、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 CA の複数のコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:29●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5575
アズワン品番65-7506-50
1セット(30個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、47 ポジション、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵。電源及び信号回路の用途に使用されます。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂コネクタですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●極数:47●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5582
アズワン品番65-7508-64
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア: SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満。TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス。ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 ; 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26~20 AWG用で、赤で色分け 品番 ; 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20~16 AWG用で、青で色分け 品番 ; 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16~12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を参照のこと
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:20 → 26 AWG●絶縁:絶縁●色:赤●シリーズ:MiniSeal●コード番号:782-4831
アズワン品番65-7533-56
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787
アズワン品番65-7484-77
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:330 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-49
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:470 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-51
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:220 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7104-49
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:470 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-66
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:22 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-58
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7027-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7029-88
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:150 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7032-36
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7030-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:330 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7109-86
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:220 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7027-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7110-32
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-96
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:68 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:68Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-65
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7032-18
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗値 =4.7 低プロファイル:厚
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:330 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7032-37
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:220 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-66
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:680 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265
仕様●抵抗:680Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-84
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7027-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:150 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-99
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:100 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7030-12
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:100 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7033-84
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:680 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:680Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-75
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-85
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:68 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:68Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-98
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:470 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7029-95
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:22 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7030-10
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗値:6.8 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:26
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:22 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-98
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TEConnectivityHCFシリーズ200Wアルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルとPTFE絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:33低プロファイル:厚さ15mm最大温度:275℃IP54等級の侵入保護
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7027-60
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
TEConnectivityHCFシリーズ200Wアルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルとPTFE絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:22低プロファイル:厚さ15mm最大温度:275℃IP54等級の侵入保護
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7029-79
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
TEConnectivityHCFシリーズ200Wアルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルとPTFE絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:100低プロファイル:厚さ15mm最大温度:275℃IP54等級の侵入保護
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-70
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ