6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω
RoHS
定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
RoHS
定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = T9A長さ = 32.51mm奥行き = 27.43mm高さ = 20.4mm寸法 = 32.51 x 27.43 x 20.4mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V
RoHS
仕様コイル電圧 = 12V接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9Aアプリケーションタイプ = 電力長さ = 32.5mm奥行き = 27.4mm高さ = 27.9mm寸法 = 32.5 x 27.4 x 27.9mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
RoHS
定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷