TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 湿度センサ IC, ±2%, アナログ, Maximum of 10 V ac, 2-Pin
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 2動作温度範囲 = -60 → +140 ℃動作温度 Max = +140 ℃動作供給電圧 Max = 10 V ac長さ = 10.2mm高さ = 6.2mm幅 = 10.2mm寸法 = 10.2 x 6.2mmTE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装 ピン数 = 8 動作温度範囲 = -40 → 85 ℃パッケージタイプ = QFN
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3600個)
¥3,198,000
税込¥3,517,800
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 温度 / 湿度センサ, ±2%RH, シリアルーI2C, 1.5~3.6 V dc, 6-Pin DFN
RoHS
仕様センサ機能 = 温度 / 湿度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = シリアル-I2C精度 = ±2%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vパッケージタイプ = DFN長さ = 3mm高さ = 0.9mm幅 = 3mm分解能 = 0.7 % RHTE Connectivity HTU21D(F)シリーズデジタル湿度センサ(温度出力付). TE ConnectivityのMEAS HTU21D(F)シリーズのデジタル湿度センサ(温度出力付)は、大量でコスト重視の用途に対して経済的なソリューションとなります。 画期的な省エネモードの採用と小型化設計により、価格性能比が向上しています。 この湿度センサは、測定値の精度と信頼性が高く、OEM用途に適している、専用のプラグアンドプレイトランスデューサです。 HTUD21D(F)湿度センサでは、デジタルI2C形式で信号の線形化と較正が行われ、マイクロコントローラとのダイレクトインターフェイスが可能になります。 鉛フリー / リフロープロセスをはじめとする自動組み立て工程に対応する他に、この湿度センサに適した用途には、医療、車載用HVAC / 防曇、家庭用電化製品、加湿器、プリンタなどがあります。. 個々にテスト/ 較正済み トレーサビリティ要件を遵守できるように個々にマーキング さらに較正しなくても標準状態で完全相互互換 DFNパッケージ I2Cインターフェイス デジタル相対湿度 / 温度出力 低消費電力 高速な応答時間 リフローはんだ付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード