「炭素皮膜抵抗 0.5w」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:680Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7101-26
1箱(3000個)
15,980 税込17,578
欠品中

TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7108-70
1袋(3000個)
11,980 税込13,178
欠品中

TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7110-96
1箱(3000個)
11,980 税込13,178
欠品中

TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:47kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7103-31
1箱(3000個)
15,980 税込17,578
欠品中

TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7024-46
1箱(3000個)
15,980 税込17,578
欠品中

シリーズCFR50 定格電力(W)0.5 抵抗470Ω 許容差±5% 温度係数-450 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
169 税込186
翌々日出荷

シリーズCFR50 定格電力(W)0.5 抵抗330Ω 許容差±5% 温度係数-450 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
74 税込81
5日以内出荷

シリーズCFR50 定格電力(W)0.5 抵抗470Ω 許容差±5% 温度係数-450 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(5000個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

シリーズCFR 定格電力(W)0.5 抵抗120Ω 許容差±5% 温度係数-450 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜, セラミック 最小動作温度(℃)-55
1袋(200個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

シリーズCFR 定格電力(W)0.5 抵抗2.2kΩ 許容差±5% 温度係数-450 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜, セラミック 最小動作温度(℃)-55
1袋(200個)
999 税込1,099
5日以内出荷