6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity S1081 ホットメルトテープ
RoHS
仕様材質 = ポリオレフィン長さ = 10m色 = 黒最小使用温度 = -80℃動作温度 Max = +130℃ハロゲンフリーの20 mm熱収縮テープ. S1030熱溶解性テープ. フレキシブルで、非難燃性、熱溶解性、ポリオレフィンベースの接着性テープ ポリオレフィン及びハロゲンフリーのエラストマ熱収縮素材を使う用途に最適 高温で優れた可撓性 海洋環境向け 厚さ: 0.3 mm 長さ: 10 m 幅: 20mm. S1081リペアテープ. フレキシブルなクロスリンク、熱アクティブ型、非難燃性ポリオレフィン製収縮可能なリペアテープ ケーブルや熱収縮が適用 / 設置されにくい不規則な形状の保護被覆として使用 連続したカバーを形成するような長さに収縮 低プロファイル 厚さ: 0.6 mm 長さ: 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮中肉厚絶縁チューブ
RoHS
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。 材質電子線架橋ポリオレフィン 特性防水、絶縁 硬さ50shore D 破断伸度(%)最小350 連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無) 引張強度(MPa)最小14 密度(g/cm3)0.9~1.1 収縮温度125℃以上 吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間) 体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12) 誘電率最大5.0 耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
1本(1500mm)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリマー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒
RoHS
仕様タイプ = 多脚ブーツ内径(プライマリ) = 44.45mm内径(セカンダリ) = 20.32mm接着面 = Y材質 = 変性ポリオレフィン樹脂ブレークアウト数 = 4収縮温度 = +121℃色 = 黒最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +90℃シュリンク径(プライマリ) = 25.4mmシュリンク径(二次) = 8.13mmThermoform(R)多脚ブーツ. 熱収縮ブーツは、水密シール性があり、ケーブルおよび器具を腐食、機械的誤用から保護し、ほとんどの公共交通機関、軍用、および商用海上用途に適しています。. 難燃性 テープ、エポキシ、グリスに代わる接着シーラント ケーブル被覆、鉛、スチール、銅、アルミ、およびほとんどのエラストマ系絶縁材で高いシール性を発揮します。 水密 温度範囲、-55 → +90 ℃、最小回復温度+120 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)