仕様スリーブ径 = 30mmシュリンク径 = 15mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = PE / PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = HFT5000熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10m)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 20mmシュリンク径 = 10mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = PE / PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = HFT5000熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10m)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
AMS 3584/3585。透明なTFER熱収縮チューブ。熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護できるように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染と腐食を防止するカップリングなどの様々な用途で使用できます。特長。PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 3.2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の 1/3 に縮小することを意味します。 使用温度: -67℃ → 250℃ 熱収縮温度: 330 ℃ 荷姿の長さ:1.2 m。熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか 熱収縮比3.2:1は、チューブを加熱すると、元の直径から1/3 に縮まることです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるのに最適な方法は、ヒートガンか熱収縮オーブンです。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3.2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:テフロンフッ素ポリマー●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TFER●コード番号:170-6282
アズワン品番65-7473-18
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様スリーブ径:25.4mm シュリンク径:7.1mm 色:クリア スリーブタイプ:熱収縮チューブ 接着面:なし 収縮率:3.2:1 スリーブ長さ:1.2m 材質:テフロンフッ素ポリマー 難燃性:あり ハロゲンフリー:なし シリーズ:TFER AMS 3584、3585。クリアなTFER熱収縮チューブ. 熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護を提供するように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染及び腐食を防止するカップリングなどの多くの用途で使用できます。特長と利点. PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 熱収縮比3.2:1とは、このチューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小すること 動作温度: -67 250 収縮温度: 330 出荷時の長さ: 1.2 m. 熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか? 比率3.2:1とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
関連キーワード