26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー
RoHS
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
RoHS
仕様タイプ = Yジョイントケーブルブーツ内径(プライマリ) = 13.2mm内径(セカンダリ) = 6.6mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 2収縮温度 = +135℃色 = 黒動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.1mmシュリンク径(二次) = 3.3mmトランジション、Y. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:メス, 7極 オス
RoHS
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 23コンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅ケーブル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3ケーブル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みコンタクトを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 3極 メス
RoHS
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃ケーブル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3ケーブル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みコンタクトを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮ブーツ Y ジョイント 13.2mm 材質:流体抵抗性エラストマー
。Y型。汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。特長と利点:。Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意
仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):13.2mm●内径(セカンダリ):6.6mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):6.1mm●シュリンク径(二次):3.3mm●コード番号:218-1426 アズワン品番65-7446-67
1個
5,498 税込6,048
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 103648-7
RoHS
極数 = 8。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。結線方法 = 圧着。定格電流 = 3A。シリーズ = AMPMODU MTE。動作温度 Min = -65.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。AMPMODU MTE 2.54 mm無負荷IDCストリップフォームレセプタクルハウジング(ガイドリブ付き). 1列MTE IDC無負荷レセプタクルハウジング(中心間: 2.54 mm)の製品です。 このMTE IDCレセプタクルハウジングは、94V-0等級の黒色熱可塑プラスチック製であり、成形されたガイドリブを備え、それにより、他のコネクタのカップリングシュラウドと一体となってより大きな1列又は2列ラッチコネクタを形成しています。 最適な圧着レセプタクルコンタクトについては、代表品番 ; 719-0236 719-0236 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:ポリオレフィン
RoHS
タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 24mm。内径(セカンダリ) = 24mm。接着面 = なし。材質 = ポリオレフィン。色 = 黒。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +135℃。シュリンク径(プライマリ) = 10.4mm。シュリンク径(二次) = 5.6mm。シリーズ = 202K。汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン
RoHS
極数 = 14。実装タイプ = スルーホール実装。適用ピン・コンタクト = スタンダード。ピッチ = 2.54mm。列幅 = 7.62mm。フレーム種類 = はしご。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。定格電流 = 1A。方向 = ストレート。長さ = 17.78mm。幅 = 10mm。深さ = 5.1mm。寸法 = 17.78 x 10 x 5.1mm。定格電圧 = 250 V ac/dc℃。TE Connectivity DIPLOMATEデュアルリーフ基板実装DIPソケット. DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、打ち抜き成形デュアルワイピングコンタクト(垂直用)付属で、スルーホール基板実装タイプです。 これらのDIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、2.54 mmセンターラインの黒色熱可塑樹脂製スタック可能GFハウジングを備えています。「完全閉止下部構造」設計が採用されているため、はんだ又はフラックスの付着を防止し、またスタンドオフにより基板とのすき間が確保されており、はんだ後のクリーニングが可能です。 DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットのプロファイルは、品番 ; 719-8817 719-8817 (コンポーネントを覆うタイプのプロファイル)を除いてすべて標準です。 DIPLOMATE DIPソケットには、ストレートレッグ式又は保持レッグ式のフレームが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3400個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 7極 パネルマウント
パネル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3。これらのTE Connectivity製のシリーズ3パネル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。
仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●コンタクト材質:銅●コード番号:221-1151 アズワン品番65-7789-81
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 3極 パネルマウント
。パネル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3。これらのTE Connectivity製のシリーズ3パネル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●コード番号:221-1145 アズワン品番65-7789-85
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー
汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ。接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.4mm●シュリンク径(二次):8.4mm●コード番号:239-1421 アズワン品番65-7473-92
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.9mm 流体抵抗性エラストマー, 黒
RoHS
仕様シュリンク径 = 5.9mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1リップ - 202D1シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン
RoHS
仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):36mm内径(セカンダリ):36mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+135℃シュリンク径(プライマリ):22.4mmシュリンク径(二次):8.4mmシリーズ:202K汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
RoHS
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1個ほか
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 7極 メス
RoHS
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 23コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅パネル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3パネル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
RoHS
仕様タイプ = Tジョイントケーブルブーツ内径(プライマリ) = 6.6mm内径(セカンダリ) = 6.6mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 2色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 3.6mmシュリンク径(二次) = 3.6mm45 °及び90 °サイドブレークアウト. 45 °又は90 °のサイドブレークアウト付きT字型成形部品。 これらの成形部品は、熱収縮DR-25素材から作られているため、高温環境における有害な化学物質に対して優れた耐久性を示します。. 特長と利点:. ; ストレインリリーフ、保護、及び機械的サポートとして機能 ; 収縮率2:1 ; 難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1袋(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
RoHS
仕様タイプ = ブーツ接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー
RoHS
仕様タイプ = ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ) = 60mm内径(セカンダリ) = 60mm接着面 = なし材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1シュリンク径(プライマリ) = 35.1mmシュリンク径(二次) = 15.7mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
RoHS
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 36mm内径(セカンダリ) = 36mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 22.4mmシュリンク径(二次) = 8.4mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷