19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成 = SPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 6.2mm。アクチュエータ長さ = 10.5mm。アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅。定格電圧 = 125 V ac, 250V ac。コンタクト材質 = 金めっきΩ。動作温度 Max = +80℃。CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

シリーズSL-156 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品SL-156コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)3 表面処理(コンタクト)光沢スズAWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:4.75 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:24AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .187●コード番号:190-3143 アズワン品番65-7769-41
1袋(10000個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

シリーズ.062 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品.062商用コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

シリーズ.062 Commercial 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品.062商用コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(6500個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクト。業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクトは、業務用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この業務用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。
仕様●入数:1リール(7000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:商用Mate-N-Lokハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61314●最大接触抵抗:3.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5940 アズワン品番65-7778-68
1セット(7000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズMULTILOCK 070 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品MULTILOCK 070コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1セット(4500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(1000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(7000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)4
1袋(50個)
689 税込758
翌々日出荷

サイズ【タブ】4.75×0.51 タイプレセプタクル シリーズPIDG FASTON .187 適合電線(mm2)【最大】0.2 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 全長(inch)0.7 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

サイズ【タブ】4.75×0.51 タイプレセプタクル シリーズPIDG FASTON .187 適合電線(mm2)【最大】0.2 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 全長(inch)0.7 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

シリーズSL-156 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品SL-156コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)3 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

長さ(mm)14.61 タイプ【コンタクト】ピン シリーズAMPLIMITE HDP-20 定格電流(A)1.2 適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2 材質(コンタクト)真鍮 端子20 適合電線サイズ【最小】28AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス
1セット(10000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

シリーズSL-156 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品SL-156コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)3 表面処理(コンタクト)光沢スズAWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(6000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷