TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
RoHS
仕様絶縁 = 非絶縁全長 = 18.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 3.96mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449') 795-6449/は除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
RoHS
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ長さ = 27.48mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +90℃シリーズ番号 = 166103シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥599
税込¥659
当日出荷
シリーズFASTON .187
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 16.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥429
税込¥472
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 20AWGTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938') 719-4938/、< 719-4931') 719-4931/、< 683-1291') 683-1291/、< 719-4950') 719-4950/、< 719-4941') 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥589
税込¥648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499160-4
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499923-4
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5102321-4
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499910-4
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 3.0mm 2列 5-794630-0
RoHS
ピッチ(mm)3
極数20
シリーズMicro MATE-N-LOK
定格電圧250.0 V
定格電流(A)5
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様製品群:FASTON 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:17AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:1.03mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮
仕様製品群:Fastin-Faston 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:15AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:1.5mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮
アズワン品番65-1372-79
1個
¥109
税込¥120
欠品中
仕様製品群:Positive Lock 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:1.65mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮
アズワン品番65-1371-98
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG
RoHS
仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 20AWG to 16AWG
RoHS
仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 20 → 18.5 AWG全長 = 17.5mm直径 = 12.5mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ
RoHS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1-826632-0
RoHS
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)真鍮
ピン長L(mm)【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.2
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220
アズワン品番65-7786-34
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 2-1586037-0
RoHS
ピッチ(mm)4.2
極数20
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(135個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 2-1586037-0
RoHS
ピッチ(mm)4.2
極数20
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6 x 0.8mmコンタクト材質 = 真鍮全長 = 26.4mmTE Connectivity FASTON 250シリーズ圧着タブ端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着タブ端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 1.3mm2, 20 → 16AWG
RoHS
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG圧着バレットコネクタ. レセプタクル端子とプラグ端子から成るPIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)バレットコネクタは、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するように設計。これらのPIDG圧着バレットコネクタは、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されている。ワイヤバレル内部のギザ歯は、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化する。このワイヤバレルは、ワイヤ絶縁をサポートする銅スリーブで覆われている。外側のカラー付きナイロンスリーブにより、ワイヤサイズを簡単に識別可能。このPIDG圧着バレットコネクタは、すばやくワイヤを挿入できるじょうご型のワイヤエントリを備え、生産性が向上する。このPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着を実現。 このPIDGバレット端子は、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションで、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品を用意. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDG圧着バレットコネクタは、MIL-T-7928、タイプII、クラス1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタコンタクト 20 オス 圧着 金 ニッケル 錫めっき 0.56→ mm 2、24→ 20 AWG 166053 1セット 12500個入
AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクト。HD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。
仕様●入数:1リール(12500個入り)●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●適合電線サイズ:0.56→ mm 2 、24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ピン●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●シリーズ番号:166053 年●コード番号:189-5766
アズワン品番65-7778-35
1セット(12500個)
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.27mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 19.2mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3
RoHS
極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 39.14mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4
RoHS
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ
RoHS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 16.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: < 317-572') 317-572/、< 317-588') 317-588/ 銀コンタクト: 品番: < 317-601') 317-601/ ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 ECONOSEAL Eシリーズ
RoHS
コンタクト数3
シリーズEconoseal E
ボディ向きストレート
長さ(mm)19
幅(mm)19
深さ(mm)30.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ