2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = 上部開口。極数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.54mm。深さ = 6.3mm。シリーズ = AMPMODU Mod IV。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。方向 = ストレート。1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1400個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様タイプ = 上部開口コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス色 = 緑行数 = 1長さ = 5.08mm幅 = 2.54mm深さ = 6.3mmシリーズ = AMPMODU Mod IVコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金向き = ストレート1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
翌々日出荷