仕様スリーブ径 = 19.05mmシュリンク径 = 5.59mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = Nハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = BSTSAMS-DTL 23053 / 15クラス1及び2。. Thermoform(R) BSTS、厚肉チューブ. 熱的に安定しているため、改良されたポリオレフィンの薄い皮膜、熱収縮チュービングにより、悪影響下における保護機能を強化。 湿気、カビ、風化に優れた耐久性 非常に薄い被覆絶縁材及び耐摩耗性保護 3(R)1と高い膨張率 動作温度 -55 → +90 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 出荷時の長さ1.2 m。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリーブ径 = 114.3mmシュリンク径 = 44.45mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = Nハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = BSTSAMS-DTL 23053 / 15クラス1及び2。. Thermoform(R) BSTS、厚肉チューブ. 熱的に安定しているため、改良されたポリオレフィンの薄い皮膜、熱収縮チュービングにより、悪影響下における保護機能を強化。 湿気、カビ、風化に優れた耐久性 非常に薄い被覆絶縁材及び耐摩耗性保護 3(R)1と高い膨張率 動作温度 -55 → +90 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 出荷時の長さ1.2 m。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード