TE Connectivity 編組ケーブルTE Connectivity 編組ケーブルスリーブは、Raychem INSTALITE 軽量編組シリーズのケーブルスリーブです。厚さが均一であるため、幅広い周波数で優れたシールド性能を発揮します。高性能ニッケルめっき銅合金製で、長さ 10 m、直径 10 mm です。このプルオン式編組は、さまざまな基材に簡単に取り付けられます。柔軟で軽量な設
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●材質:銅●スリーブ長さ:10m●編み:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LWB
アズワン品番65-7384-59
1巻(50m)
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5748526-1 シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:1、シールド付き:はい、コンタクト数:9、インサート材質:熱可塑樹脂、コンタクトサイズ:20、かん合コネクタロック:付き、かん合コネクタロックタイプ:クリンチナット、4-40 UNC、ハウジング色:黒、センターライン():2.74 mm、ケーブル絶縁径:4.105 ℃、用途 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージング数量:100、コメント:未組み立てのコンポーネント出荷、各部品はバルクパッケージ、ジャケットと編組取り外し後の最大ケーブル径、プラグはサイズ 20 の DF ピンコンタクトに対応しています。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン●表面処理:コンタクト:銅の上に錫●シリーズ番号:5748526●コード番号:192-0065
アズワン品番65-7655-87
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
CWT 38編組ケーブル端子。これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
仕様●最小ケーブル径:8.4mm●最大ケーブル径:13mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:190-3550
アズワン品番65-7466-85
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22断熱材 = ETFEコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +200℃使用温度範囲 = -55 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.16mm許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性シリーズ = FlexLiteUL3557. FlexLite High Temperature ULワイヤ. 頑丈な耐熱絶縁材を備え、照明、機器、電気、モータなどの用途で推奨されるFlexLite HTワイヤです。FlexLite HT製品は、PTFEやFEPなど、多くのフッ素樹脂と同様の配線ソリューションを提供します。FlexLite HTは、低温流動の問題(高周波放射及びはんだごての接触抵抗)が発生しにくく、また融解又は収縮が発生しません。FlexLite HTは、単層構造の絶縁材のように、機械的保護性を高めるためのガラス編組を必要とせず、過度のカッター摩耗を回避します。このワイヤは、機械的な頑丈さ、耐熱性、及び優れたハンドリング性を備えています。FlexLite HTワイヤは特に、高温環境の狭い場所において、フッ素樹脂及びガラス編組のシリコンリードワイヤに代わる魅力的なソリューションです。その他の用途は、スペースと温度が問題になる場合のハロゲン照明、ワイヤレス工具、小型ハイエンド機器などです。. 特長及び利点 ULスタイル3557、UL認定コンポーネント -55 ℃ → +200 ℃の動作温度範囲 600 V定格 VW-1難燃性の要件に適合 柔軟性があり、頑丈 薄い壁面絶縁材 軽量、小型で取扱いが簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 4.5mmスリーブ長さ = 33mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明RoHS. 同軸ケーブル ソルダースリーブ. ソルダースリーブ同軸ケーブルターミネータでは、編組線へのリードの接続及びケーブルへのセンター導体の接続を、経済的で高信頼性、かつ簡単にすばやく実施できます。 絶縁とストレインリリーフは、センター導体の破損に対して理想的な解決方法を提供します。各キットには、アースリード、信号リード、フラックス処理はんだプリフォーム、熱可塑樹脂シーリングリングを持つ2個の熱収縮スリーブが含まれています。 2個のスリーブは、簡単にすばやく取り付けて固定できるように、加熱しやすい配置になっています。これらは、同軸ケーブルをコネクタバケット、ピン、及び端子に接続するために理想的です。これらの製品は、特にRG174、RG58、RG59など、低温型(PVC)の同軸ケーブル向けです。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード