「自動車 端子」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプソケット シリーズSuperSeal 1.0 定格電流(A)15 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-30
1袋(10個)
649 税込714
当日出荷

TE Connectivity 115 V dc ピンタイプコネクタコンタクトは、ハウジング内にコンタクトを保持し、ワイヤ及びケーブルに対して圧着タイプの終端処理を行うことができます。ケーブル対ケーブルコネクタシステム バレルタイプ - 圧着 コンタクトベース材質 - 銅合金
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5290 アズワン品番65-7504-98
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity 115 V dc ピンタイプコネクタコンタクトは、ハウジング内にコンタクトを保持し、ワイヤ及びケーブルに対して圧着タイプの終端処理を行うことができます。ケーブル対ケーブルコネクタシステム バレルタイプ - 圧着 コンタクトベース材質 - 銅合金
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5287 アズワン品番65-7507-52
1袋(10694個)
639,800 税込703,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5289 アズワン品番65-7542-44
1袋(13818個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、2 ポジション、4.19 mm ピッチ(電線対電線 / 電線対パネルコネクタシステムと統合されています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 ピン数は 12、サイズは 20 DE となっていますコネク
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5563 アズワン品番65-7507-35
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564 アズワン品番65-7541-11
1個
359 税込395
6日以内出荷

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、2 ポジション、4.19 mm ピッチ、コンポーネント対ワイヤコネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクト( EAC )を使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - コンポーネント - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5562 アズワン品番65-7503-69
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷

1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

1袋(300個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷


仕様●TE Connectivity の Y コネクタタブハウジングは、HDSCS シリーズの CAN バスコネクタに使用します。4 ポジション及び 2 列構成です。コネクタコードは「 D 」で、キーイングの色は青です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 1.5K 及び 6.3 / 4.8K です 電線対電線コネクタシステム ボディ材質は PBT GF です UL94 94V-0等級●コード番号:196-6237 アズワン品番65-7670-41
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、密封可能、茶、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7300 アズワン品番65-7614-74
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。 VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。 黄銅めっき端子。QC端子オプション:基板ピン / プラグ。ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
寸法(mm)26.5×26.5×24.5 電圧コイル:12Vdc 取付方式プラグイン 極数1 シリーズVF4 接点構成SPDT 寿命105(Cycles) 接点材質銀・酸化スズ コイル抵抗(Ω)90 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)コイルと接点間:500 rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電流(DC A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 材質(接点)銀・酸化スズ 最大動作温度(℃)+85 最小動作温度(℃)-40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト。AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタク
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジング●シリーズ:AMPSEAL 16●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:782-6212 アズワン品番65-7664-30
1袋(50個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数のプリント基板がある場合、HPI 製品は PCB を接続するオプションです。1.0 mm → 2.5 mm の中心線 垂直 / 水平基板実装 スルーホール( DIP )及び表面実装終端( SMT ) 極性付き 部分的及び完全被覆 角形端子ポストです 柔軟な設計が可能です コスト効率の高い電線対基板 ヘッダとハウジングの両方に適切な互換性を確保します 引っ掛かりコンタクトを防止 業界標準設計との相互互換性を実現します 用途 ビジネスおよび小売機器 コンシューマデバイス 産業用 自動車 医療用 アプライアンス
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1735447-x-2041423-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.05mm2●シリーズ番号:1735801●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4937 アズワン品番65-7512-43 適合電線範囲 AWG(#)30~24
1セット(100個)
319 税込351
7日以内出荷

オス/メス = オス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。表面処理:コンタクト = ニッケルAWG。コンタクト材質 = 銅合金AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷


MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具。これらのTE Connectivityコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メスソケットとオスソケット型両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又は金めっきコンタクトを選択できます。040シリーズの特長:。定格電流 :8 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ。070シリーズの特長:。定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 1 mΩ (初期) 全体抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジング●シリーズ:MULTILOCK 040●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:20AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:136-1741 アズワン品番65-7666-66
1袋(1000個)
26,980 税込29,678
欠品中

。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト。AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジング●シリーズ:AMPSEAL 16●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:782-6206 アズワン品番65-7662-55
1袋(50個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

オス/メス メス。併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング。シリーズ MULTILOCK 040。適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 22AWG。適合電線サイズAWG Max 20AWG。最大接触抵抗 20mΩ。動作温度 Min -30℃。動作温度 Max +105℃。MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5523 アズワン品番65-7506-80
1袋(50個)
1,898 税込2,088
欠品中

TE Connectivity AMPMODU コネクタコンタクトは、2 mm ピッチソケットを備え、0.08-0.24 mm 2 のワイヤに使用されています。コンタクトタイプ - ソケット 加圧 - 標準 中心線(ピッチ) - 2 mm
仕様●入数:1リール(30000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5521 アズワン品番65-7709-58
1セット(30000個)
719,800 税込791,780
欠品中

TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネ
仕様●併用可能製品:グループ D HDSCS ハウジングです●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6264 アズワン品番65-7678-42
1袋(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

。TE Connectivity の Y コネクタタブハウジングは、HDSCS シリーズの CAN バスコネクタに使用します。3 ポジションで 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、コンタクトサイズは 1.5K です。オス端子用ハウジング 黒色 電線対電線コネクタシステム 中心線ピッチは 4 mm です ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6266 アズワン品番65-7700-83
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。4 ポジション及び 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズ: 6.3 / 4.8K 電線対電線コネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6268 アズワン品番65-7547-85
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 B 」で、キーイングの色はグレーです。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 等級、IP69K 保護、UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6262 アズワン品番65-7669-96
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

AMPSEAL 16 ハイブリッドレバーハウジングは、かん合用のレバースライド機構とスライド式取り付けクリップを備えています。24 サイズの 16 端子と 4 サイズの 12 端子を組み合わせ、それぞれ最大 13 A 又は 25 A の電流を流せば、設計の柔軟性が広がります。打ち抜き丸形端子
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:4●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMPSEAL●色:黒●高さ:48.45mm●幅:111.25mm●深さ:72.75mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:188-1356 アズワン品番65-7587-76
1セット(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、密封可能、黒、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7301 アズワン品番65-7592-68
1セット(16個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

。圧着端子については代表品番 ; 712-2006 712-2006 を参照。TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング。Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。非プリロード
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●シリーズ:Econoseal J Mk I●色:ナチュラル●高さ:26.2mm●幅:23.4mm●深さ:34.5mm●コード番号:712-1983 アズワン品番65-7690-30
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

TE CONNECTIVITYリレーソケット
エコ商品
12 V / 24 V 品を用意 黄銅めっき端子 QC端子オプション:基板ピン / プラグ ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
用途TE Connectivity Mini ISOシリーズ自動車用リレーは、想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ミニリレー 終結タイプクイックコネクト
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ミニISO自動用リレー - F4シリーズ。TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長<
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:324Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:20A●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●高さ:51.9mm●コード番号:690-0773 アズワン品番65-8079-81
1個
3,198 税込3,518
欠品中

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.35mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3616 アズワン品番65-7766-31
1袋(9000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

。TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:4mm2●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:11AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3991 アズワン品番65-7659-09
1袋(7500個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ375クイックコネクトレセプタクル圧着端子。FASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 これらのFASTIN FASTON 375レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 375レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。製品用途の情報。FASTON 375圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●タブサイズ:9.53 x 1.22mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:10AWG●結線方法:圧着●シリーズ:FASTIN-FASTON .375●コード番号:190-3701 アズワン品番65-7668-14
1袋(3000個)
239,800 税込263,780
欠品中

TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3662 アズワン品番65-7736-12
1袋(5000個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

タイプ = [PCB] タブ。シリーズ = FASTON .250。タブ幅 = 6.35mm。絶縁 = 非絶縁。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = 錫。方向 = ストレート。全長 = 26.97mm。TE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子. FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:136-1689 アズワン品番65-7666-65
1箱(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷