「自動車ハーネス」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 オス FASTIN-FASTON .110シリーズ
RoHS
シリーズFASTIN-FASTON .110
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ375クイックコネクトレセプタクル圧着端子。FASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 これらのFASTIN FASTON 375レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 375レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。製品用途の情報。FASTON 375圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●タブサイズ:9.53 x 1.22mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:10AWG●結線方法:圧着●シリーズ:FASTIN-FASTON .375●コード番号:190-3701
アズワン品番65-7668-14
1袋(3000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
タイプ タブ。シリーズ FASTIN-FASTON .375mm2。適合電線サイズmm2 Max 6mm2。タブサイズ 9.53 1.22mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 12AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 37.4mm。TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ375クイックコネクトタブ圧着端子. FASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 375タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 375圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 375端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 375タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。
. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 製品用途の情報. FASTON 375圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
。TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:4mm2●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:11AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3991
アズワン品番65-7659-09
1袋(7500個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.35mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3616
アズワン品番65-7766-31
1袋(9000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3688
アズワン品番65-7659-56
1袋(9000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3604
アズワン品番65-7761-85
適合電線範囲 AWG(#)20~17
1袋(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3662
アズワン品番65-7736-12
1袋(5000個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:136-1689
アズワン品番65-7666-65
1箱(1000個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:4mm2●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:11AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3116
アズワン品番65-7653-78
1袋(3500個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:2.27mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:21.5mm●コード番号:190-3161
アズワン品番65-7655-95
1袋(4000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●絶縁体:ナイロン●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3666
アズワン品番65-7764-31
1袋(500個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●全長:19.2mm●コード番号:190-3599
アズワン品番65-7731-83
1袋(15000個)
¥759,800
税込¥835,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:3mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3163
アズワン品番65-7764-87
1袋(9000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
。TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3592
アズワン品番65-7772-05
1袋(12000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:669-2608
アズワン品番65-7707-64
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極, 250, 黒 480116-3
RoHS
種類 Tab。材質 ナイロン。長さ 29.79mm。色 黒。極数 2。シリーズ 250。シリーズ番号 480116。TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途.
FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極, AMP FASTIN-FASTON, ナチュラル 180908-0
RoHS
種類 プラグ。タブサイズ 6.35mm。材質 ナイロン。長さ 22.9mm。色 ナチュラル。極数 2。シリーズ AMP FASTIN-FASTON。TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途.
FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3000個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 1極, AMP FASTIN-FASTON, ナチュラル 925324-2
RoHS
種類 プラグ。材質 ナイロン。長さ 22.9mm。色 ナチュラル。極数 1。タブ幅 6.35mm。シリーズ AMP FASTIN-FASTON。TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途.
FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6
RoHS
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 オス FASTIN-FASTON .250シリーズ
RoHS
TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング。TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。特長と利点:。低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr。とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。用途:。GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:VAL-U-LOK●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:495-9899
アズワン品番65-7789-79
1袋(10個)
¥239
税込¥263
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .250 シリーズ
RoHS
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ312レセプタクル及びタブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ312のコンタクトで使用するプラグタイプ及びレセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のレセプタクルコンタクト、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のタブタイプコンタクトに対応しています。 このFASTIN-FASTON 312のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 このFASTIN-FASTON 312ハウジングの代表的な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●種類:Tab●材質:ナイロン66●長さ:27.8mm●色:ナチュラル●極数:3●シリーズ:312●コード番号:190-3195
アズワン品番65-7727-73
1袋(175個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FASTIN-FASTON 110●併用可能製品:タイマコネクタ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●コード番号:190-3656
アズワン品番65-7765-78
1袋(800個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ312レセプタクル及びタブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ312のコンタクトで使用するプラグタイプ及びレセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のレセプタクルコンタクト、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のタブタイプコンタクトに対応しています。 このFASTIN-FASTON 312のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 このFASTIN-FASTON 312ハウジングの代表的な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●種類:Tab●材質:グラス繊維強化PA●長さ:20.5mm●色:黒●極数:3●タブ幅:7.92mm●シリーズ:FASTIN-FASTON .312●コード番号:190-3655
アズワン品番65-7737-24
1袋(141個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5mm FASTIN-FASTON 110シリーズ
RoHS
仕様TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング. FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズFASTIN-FASTON 110
深さ(mm)26
材質(ハウジング)PBT
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品タイマコネクタ
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
関連キーワード