「表面 温度 計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity JJF シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(1000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4014
アズワン品番65-7810-30
1セット(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TE Connectivity JJF シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4027
アズワン品番65-7811-59
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。TE Connectivity の JO シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 10.0 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4052
アズワン品番65-7802-08
1袋(200個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
。TE Connectivity JJF シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(1000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4018
アズワン品番65-7813-83
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
TE Connectivity JJB シリーズ検出器スイッチは、車載、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -15 → +70 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 2.98 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:100 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4005
アズワン品番65-7811-50
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TE Connectivity の JO シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 5.7 x 4.0 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(1900個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:100 @ 12 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4050
アズワン品番65-7811-01
1セット(1900個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
TE Connectivity JJE シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.5 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4009
アズワン品番65-7810-60
1セット(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
TE Connectivity JJF シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4016
アズワン品番65-7813-79
1セット(900個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TE Connectivity JJJ シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:50 @ 20 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4034
アズワン品番65-7810-98
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity JJC シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は、-10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 3.3 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4007
アズワン品番65-7810-41
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TE Connectivity JJE シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) 本体サイズ: 4.7 x 3.5 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1リール(1800個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4010
アズワン品番65-7810-70
1セット(1800個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
TE Connectivity JJK シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 6.3 x 3.0 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:100 @ 30 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4036
アズワン品番65-7813-86
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity JJH シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 5.7 x 4.0 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4032
アズワン品番65-7811-52
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ポジション数 = 6。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 6P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
極数 4。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 3A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。シリーズ AMPMODU MTE。動作温度 Min -65.0℃。動作温度 Max 105.0℃。ハウジング材質 サーモプラスチック。TE Connectivity AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォームレセプタクルアセンブリ. 電線対電線及び電線対基板用途向けのAMPMODU MTE 2.54 mmピッチ1列IDCレセプタクルアセンブリです。レセプタクルは、ストリップ状に事前組み立てされ、IDCソケットコンタクトが事前装填された状態で提供されます。これらのAMPMODU MTE 2.54 mm IDCレセプタクルアセンブリは、かん合相手のコネクタとの確実な接続を実現するラッチを備えています。コネクタハウジングの極性化機能により、誤かん合を防止できます。これらのAMPMODU MTE IDCレセプタクルコネクタには、スズめっき又は金めっき仕上げのIDCコンタクトのものと、26 AWG 22 AWG又は30 AWG 26 AWGワイヤ用のものがあります。
. 特長と利点. IDCコンタクトが事前装填されていて、ワンステップですばやく組み立て可能 ラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続 誤かん合防止用の極性化機能 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクト. 用途.
このAMPMODU MTEレセプタクルコネクタは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適しています。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
GDA-SAシリーズDIPスイッチ。TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dc●コンタクト材質:銅合金●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:1000Cycles●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:791-7618
アズワン品番65-7799-79
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子。SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。特長と利点:。電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度。用途。SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M6●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.78mm●全長:33.38mm●コード番号:373-415
アズワン品番65-7585-07
1袋(25個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子。SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。特長と利点:。電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度。用途。SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:13.08mm●適合電線サイズmm2 Min:60.6mm2●適合電線サイズAWG Min:2/0AWG●スタッド径:M12●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:2.03mm●全長:50.8mm●コード番号:190-3785
アズワン品番65-7735-09
1箱(500個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
仕様最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 3 x 3 x 0.9mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.9mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar動作温度範囲 = -40 → +85 ℃TE Connectivity MS5637-02BA03気圧センサ. TE ConnectivityのMEAS MS5367-02BA02気圧センサは、低電圧のコンパクトなマイクロ高度計です。 この気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性センサを組み合わせた製品です。 この高度計センサにより、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 この気圧センサに適した用途には、スマートフォン、タブレットPC、パーソナルナビゲーション機器などがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器内部のレジスタのプログラミングは不要 I2Cインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネント不要(内部発振器)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 8寸法 = 5 x 3 x 0.95mm長さ = 5mm幅 = 3mm高さ = 0.95mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar出力電圧範囲 = 0 → 3.6 VTE Connectivity MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03気圧センサ. TE Connectivity MEAS MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03高分解能気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCが組み込まれており、高直線性圧力センサを備えています。この気圧センサは、動作モードや正確なデジタル24ビット圧力 / 温度値を変えながら、電流消費及び変換速度を最適化することができます。これらのコンパクトサイズの気圧センサは、モバイル機器に組み込めるように最適化されています。これらの気圧センサに適した用途には、高度計、バイクコンピュータ、モバイル高度計 / 気圧計システム、データロガーなどがあります。. 特長と利点. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器の内部レジスタのプログラミングは不要 I2C / SPIインターフェイス QFNパッケージ デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 圧力 / 温度信号の高安定性 外部コンポーネント不要(内部発振器)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様最大オーバーロード圧力 = 30バール実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm長さ = 6.4mm幅 = 6.2mm高さ = 2.88mm最高使用圧力 = 5バール動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 0バール出力電圧 Min = 0 VTE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様抵抗 = 45.3kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装最大温度係数 = +25ppm/℃TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(15 → 54.9 kΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長と利点:. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 用途:. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様抵抗 = 523kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装最大温度係数 = +25ppm/℃TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(220 kΩ →1 MΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様抵抗 = 604kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドTE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(220 kΩ →1 MΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様抵抗 = 845kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドTE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(220 kΩ →1 MΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 50Ω 結線方法 = クランプ 接続方向 = ライトアングル 適合ケーブル = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 12.4GHz 表面処理:本体 = 金 動作温度 Max = 165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金 TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - はんだ終端. SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。SMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星
長さ(mm)197
幅(mm)172
高さ(mm)57
質量(g)497
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
関連キーワード