仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DCPTULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG95343 Pt 5タイプA. DCPT熱収縮チューブ2:1. ワイヤ及びケーブルの「接地」の識別、低負荷のハーネスの被覆及び絶縁に使用 信頼性の高い汎用チューブの業界標準を満たす優れた物理的、化学的、及び電気的特性 長さ1.5 m 定格温度: -55 → +135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULRNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 32mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULRNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity リング & スペード、24 → 22 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備えており、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 被覆サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●シリーズ番号:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:4.34mm●スタッド径:M4 / #8●色:茶●コード番号:217-5377
アズワン品番65-7506-75
1袋(1000個)
¥419,800
税込¥461,780
欠品中
TE Connectivity 熱収縮チューブTE Connectivity 1.2 m 熱収縮チューブ(黒)は、コネクタの不要な取り外しや大きなトランジションを必要とせずに、ハーネスの組み立てと修理を容易にします。ポリオレフィン熱収縮チューブは、ワイヤやケーブルの低負荷のハーネス、被覆、識別に使用されます。特長と利点可変性の高い基板寸法に適しています 難燃性 フレキ
仕様●入数:1リール(1m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:14mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RP-4800
アズワン品番65-7421-20
1リール(1m)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 38mmシュリンク径 = 19mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電
使用温度範囲(℃)-55~110
温度範囲(℃)設置:-5~40
UL規格UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スプライスタイプ = ピグテールケーブルサイズ = 0.26 → 0.8 mm2、24 → 18.5 AWG最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.41mmTE Connectivity AMPLIVARスプライス端子. AMPLIVARスプライス端子は、銅線 / アルミマグネットワイヤをそのワイヤ自体に終端処理するか、標準ソリッド / リードワイヤと組み合わせて終端処理するように設計されています。AMPLIVARワイヤスプライスは絶縁除去されているため、ワイヤの被覆剥きが不要です。このワイヤバレルには鋭利なエッジのギザ歯があり、圧着中にマグネットワイヤの絶縁体を穿刺すると、電気接続に優れた広い接触領域を確保できます。同時に、このマグネットワイヤがこのバレル内部のギザ歯に押し付けられます。AMPLIVARスプライス端子は優れた伸張強度で圧着し、耐振動性及び耐腐食性を発揮します。AMPLIVARスプライス端子と接続すると、ストリッパの残材やはんだフラックスなどの異物が残らないため、高品質な電気接続が行えます。1つのバレルで同時に最大3本のマグネットワイヤを終端処理できます。銅線 / マグネットワイヤ又はその両方を圧着可能です。マグネットワイヤを被覆剥き済みソリッド / 標準リードワイヤと組み合わせることもできます。. 特長と利点. バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要 高い伸張圧着 耐振動性及び耐腐食性 異物フリーの高品質電気接続 最大3本のマグネットワイヤと1本のリードワイヤを同時に圧着 アルミ / 銅マグネットワイヤを組み合わせ可能 バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要. 用途. このAMPLIVARスプライスは、幅広い用途に使用可能。用途: モータ巻線 / 接続、コイル接続、トランス巻線 / 接続、ソリッドワイヤ接続、照明バラスト、電源、スタータ / オルタネータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, 収縮後 19mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様スリーブ径 = 38mmシュリンク径 = 19mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. RNF100熱収縮チューブ2:1 (スプール). ワイヤの終端や接続に対する絶縁及びストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度の実現など、軍事用に幅広く利用されています。. 特長と利点 ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 76mmシュリンク径 = 38mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 10kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード