「車用 コネクタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、密封可能、茶、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7300
アズワン品番65-7614-74
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7303
アズワン品番65-7599-10
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787
アズワン品番65-7484-77
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264
アズワン品番65-7684-01
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820
アズワン品番65-7588-01
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●TE Connectivity の Y コネクタタブハウジングは、HDSCS シリーズの CAN バスコネクタに使用します。4 ポジション及び 2 列構成です。コネクタコードは「 D 」で、キーイングの色は青です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 1.5K 及び 6.3 / 4.8K です 電線対電線コネクタシステム ボディ材質は PBT GF です UL94 94V-0等級●コード番号:196-6237
アズワン品番65-7670-41
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
TE Connectivity SUPERSEAL シリーズ 1.0 mm プラグハウジングアセンブリ。TE Connectivity SUPERSEALシリーズのプラグハウジングを紹介します。耐久性に優れ、信頼性の高い設計により、基板間で容易に取り付け、基板間配線や複数基板の接続に適しています。SUPERSEAL シリーズのコンタクトサイズは 1 mm です。ボディ向きはライトアングル又はストレートです。 特長 耐久性:キャップハウジングを接続した後、プラグハウジングをかん合し、ロッキングモーションで 78.4 N の力をかけます。 25 回のテストサイクル。 熱可塑性樹脂 / PET ハウジングにより、優れたパフォーマンスと抵抗性を実現。外部素材は軽量で、柔軟な設計が可能です。 SUPERSEAL シリーズは、内蔵した二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトが外れることを防ぎます。 標準装備の極性キーにより、正しい挿入先でない場合の基板の誤挿入を防止できます。 さまざまな種類の産業用ソケットに適した各種極数を用意( 26 / 34 など)。 ピッチ: 3mm 用途 産業用制御 ネットワークシステム 家庭用電化製品
仕様●極数:34●オス/メス:オス●行数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SUPERSEAL●色:黒●高さ:38mm●幅:38.2mm●ハウジング材質:PET●コード番号:719-9674
アズワン品番65-7790-32
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●自動車用コネクタ●コード番号:196-6243
アズワン品番65-7670-14
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1
エコ商品
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅5.4mm。ハウジング材質BT。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 776164-5
エコ商品
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ラス繊維強化PBTmm。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
。.025 シリーズプラグハウジング
仕様●タイプ:電線対基板コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 025/090 II●色:ナチュラル●結線方法:はんだ●高さ:17.6mm●幅:42.5mm●ハウジング材質:PBT●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:719-9277
アズワン品番65-7790-65
1個
¥579
税込¥637
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, 174352-2
エコ商品
幅(mm)20.6
色黒
高さ(mm)22.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズEconoseal J Mk II+
深さ(mm)27.6
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4
エコ商品
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色レー。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ーモプラスチックmm。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●コンタクトの抜き取りに使用する TE Connectivity の挿入 / 抜き取り工具です。はんだ付け工程には適していません。低ハロゲン●コード番号:206-7109
アズワン品番65-7514-08
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用コネクタハウジング, 174663-2
エコ商品
幅(mm)37.5
色黒
高さ(mm)26.9
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズEconoseal J Mk II+
深さ(mm)36.5
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 1123338-1
エコ商品
幅(mm)28.8
色ナチュラル
高さ(mm)23
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズMULTILOCK 025/040 III
材質(ハウジング)PBT
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 車載用コネクタハウジング, 2822346-1
エコ商品
幅(mm)29.3
色黒
高さ(mm)25.4
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズEconoseal J 070 Mk II+
深さ(mm)27.6
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プラグイン
オス・メスオス
最小動作温度(℃)-30
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 282189-1
エコ商品
幅(mm)23.8
色黒
極数2
シリーズJunior Power Timer
定格電流(A)20
深さ(mm)37.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプフリーハンギング
最小動作温度(℃)-30
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1
エコ商品
幅(mm)60.8
高さ(mm)34.25
タイプ電源コネクタ
シリーズAMPSEAL
定格電流(A)8
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 94極 メス 車載用コネクタハウジング, 284743-1
エコ商品
幅(mm)46
色黒, 茶
高さ(mm)97
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズMicro Quadlok System
深さ(mm)74.3
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1箱(80個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-3
エコ商品
幅(mm)23
色黒
高さ(mm)29.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)37.6
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス 車載用コネクタハウジング, 282194-1
エコ商品
幅(mm)50.4
色黒
高さ(mm)24.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)38.2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
1袋(450個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1
エコ商品
幅(mm)46
色黒, 茶
高さ(mm)80
極数60
シリーズMicro Quadlok System
深さ(mm)74.4
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 368162-1
エコ商品
色黒
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング, 282191-1
エコ商品
幅(mm)30.4
色黒
高さ(mm)24.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥209
税込¥230
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 36極 メス 車載用コネクタハウジング, 344111-1
エコ商品
幅(mm)70.8
色黒
高さ(mm)34
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズEconoseal III 070
深さ(mm)30.5
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4
エコ商品
幅(mm)63.4
色グレー
高さ(mm)34.6
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズAMPSEAL
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 オス 車載用コネクタハウジング, 179631-1
エコ商品
幅(mm)49.2
色白
タイプ車載用コネクタハウジング
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
最大動作温度(℃)85
1個
¥189
税込¥208
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 メス 車載用コネクタハウジング, 929505-5
エコ商品
幅(mm)22.4
色黒
高さ(mm)42.6
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)26
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-4
エコ商品
幅(mm)23
色黒
高さ(mm)29.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 52極 メス 車載用コネクタハウジング, 1393450-5
エコ商品
幅(mm)82.65
高さ(mm)26.75
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズELO
深さ(mm)47.5
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1376106-1
エコ商品
幅(mm)23
色ナチュラル
高さ(mm)15.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズTH 025
深さ(mm)33.9
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1376106-1
エコ商品
幅(mm)23
色ナチュラル
高さ(mm)15.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズTH 025
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用コネクタハウジング, 1534100-1
エコ商品
幅(mm)16.6
色黒
高さ(mm)6.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズMicro Quadlok System
深さ(mm)16.2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ, 284556-1
エコ商品
幅(mm)22.7
色黒
高さ(mm)22.6
極数2
シリーズSensor Flat Contact System
深さ(mm)33.6
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Timer Connector System●色:黒●結線方法:圧着●高さ:26mm●幅:18.8mm●深さ:22.4mm●シリーズ番号:929505 です●コード番号:189-5832
アズワン品番65-7775-60
1箱(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス 車載用コネクタハウジング, 776494-1
エコ商品
幅(mm)20.33
色赤
高さ(mm)31.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズAMPSEAL 16
深さ(mm)40.05
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 オス 車載用コネクタハウジング, 776286-2
エコ商品
幅(mm)27.4
色ナチュラル
高さ(mm)34.6
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズAMPSEAL
深さ(mm)33.6
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ