RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264
アズワン品番65-7684-01
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820
アズワン品番65-7588-01
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品回路ブレーカ
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒幅 = 21 mmシリーズ = CPCストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:783-1292
アズワン品番65-7466-60
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)28.57
スタイル【ケーブルクリップ/クランプ】ケーブルクランプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.76mm幅 = 28.73 mmシリーズ = CPCシールドとストレインリリーフキット. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質サーモプラスチック
長さ(mm)35.76
幅(mm)28.73
色黒
固定方法ネジ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)35.76 x 28.73
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)11.51
スタイル【ケーブルクリップ/クランプ】ケーブルクランプ
1袋(300個)
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.56mm幅 = 24.13 mmシリーズ = CPCCPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.75mm幅 = 20.1 mmシリーズ = CPCストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
幅(mm)25.7
色黒, グレー
高さ(mm)30.8
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズHDSCS
深さ(mm)54.1
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)140
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
幅(mm)49.4
色ナチュラル
高さ(mm)15.5
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズTH 025
深さ(mm)24.47
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 10.7A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 25.0 V。長さ = 20.6mm。実装タイプ = PCBマウント。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = DC-IN。TE Connectivity角型DC電源プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
長さ(mm)20.6
シリーズDC-IN
定格電圧25.0 V
定格電流(A)10.7
ピン径(Φmm)2.5
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCBマウント
コネクタタイプ【DC電源】DCプラグ
表面処理(コンタクト)金, 錫
接続方向ライトアングル
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 17.86mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 39.5mm幅 = 40.64 mmシリーズ = CPCCPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 12mm材質 = ポリアミド 6.6色 = 黒長さ = 47.5mm幅 = 25.8 mmシリーズ = MCPTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番< 717-4280') 717-4280/は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番< 718-7292') 718-7292/は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番< 756-1183') 756-1183/及び< 756-1189') 756-1189/は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番< 909-7873') 909-7873/は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 28.58mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 42.04mm幅 = 40.64 mmシリーズ = CPCシリーズ3ケーブルクランプ. TE Connectivityのこれらのケーブルクランプは、シリーズ3コネクタに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.76mm幅 = 28.73 mmシリーズ = CPCシールドとストレインリリーフキット. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
幅(mm)54.1
色黒
高さ(mm)25.7
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズHDSCS
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
幅(mm)44
色黒
高さ(mm)25.7
タイプ車載用配線コネクタ
シリーズHDSCS
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
取付パネル取付け
極数SP
シリーズW28
定格電圧32 V dc, 250 V ac
定格電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
遮断電流容量(A)1000
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

コネクター 配線タップ用
モノタロウ
¥749
税込¥824
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート
種別ピンコンタクト
定格電流(A)Max7
コンタクト形状オス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC600
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●定格動作電圧:48V●材質:熱可塑性●定格電流:350A●併用可能製品:ラックマウント機器●コード番号:201-3500
アズワン品番65-8088-22
1セット(40個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
エレクトロタップ スプライス
単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。
耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。
電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車
娯楽機器
機器配線・分岐
補修用途
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
M12現場設置可能Aコードコネクタ。TE Connectivity社の、ケーブルマウント用に設計されたセンサ方式プラグとソケット製品。T411シリーズの配線脱着可能コネクタは、業界標準Aコードを備え、DeviceNet、I/Oリンク、Profibusに対応します。組み立てが容易な丸形コネクタは、
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:T411●ポール形式:5P●コード番号:190-3999
アズワン品番65-7770-64
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の経済的な相互接続シリーズ( EIS )コネクタは、電気機器内の高密度配線接続に適した、コンパクトで経済的なソリューションです。Eis コネクタは、標準及び低プロファイル電線対基板及び電線対電線の構成が可能で、2.5 mm 及び 5.0 mm センターラ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:標準プロファイルハウジング●適合電線サイズmm2 Min:0.12mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:170262●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5785
アズワン品番65-7778-06
1セット(10000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ。幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:5A●表面処理:コンタクト:ニッケル●シリーズ:MTA-100●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5957
アズワン品番65-7778-02
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
品番718-9181は基板保持機能なし。TE Connectivityユニバーサル電源ヘッダコネクタ。3.96 mmセンターラインのユニバーサル電源電線対基板基板実装ヘッダコネクタ。ユニバーサル電源プラグハウジング(代表品番 ; 719-4537 719-4537 を参照)とかん合します。 このユニバーサル電源ヘッダコネクタには、ライトアングル又は垂直の基板実装構成があります。基板保持用のキンクレグ(基板垂直実装バージョン)又はボードロック(基板ライトアングル実装バージョン)、そして正確で確実
仕様●シリーズ:AMP Universal Power●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:12.0A●コード番号:709-9892
アズワン品番65-7773-83
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
接触器 KILOVAC LEVシリーズ。主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
仕様●極数:1●コンタクトの定格電流:100 A●通常端子構成:1NO●シリーズ:LEV100●範囲:KILOVAC●接続方式:ねじ●奥行き:39.5mm●コード番号:781-2611
アズワン品番65-7286-66
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥189
税込¥208
当日出荷
はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカ
仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:6.3mm●スリーブ長さ:32mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-020-GA-N●コード番号:782-2630
アズワン品番65-7474-74
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ