「金ます」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(26個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
サイズスタンダード
取付方式パネルマウント
端子種別はんだ
最高使用温度(℃)165
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 → 18
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプ同軸
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
ボディめっき金
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(6000個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
サイズスタンダード
取付方式スルーホール
端子種別はんだ
最高使用温度(℃)165
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 → 18
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプ同軸
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
ボディめっき金
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1500個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1200個)
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
長さ(mm)14.1
タイプ【コンタクト】ソケット
定格電流(A)2
適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6
材質(コンタクト)リン青銅
端子20
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】ピン
シリーズAMPLIMITE
定格電流(A)3.1
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスPIN
1セット(10000個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0038
アズワン品番65-7667-79
1セット(10000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0349
アズワン品番65-7764-45
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】ピン
シリーズAMPLIMITE
定格電流(A)3.1
適合電線(mm2)0.8 → 0.9
適合電線サイズ【最大】17AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスPIN
1セット(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ28 → 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
オス/メス メス。適合電線サイズ 22 18 AWG。結線方法 圧着。シリーズ AMPLIMITE HDP-20。端子サイズ 20。長さ 13.71mm。TE Connectivity HDP-20 端子. TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、 AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 1.02 品質の高い金メッキ. 互換性のあるツール: 圧着工具 ; 446-816 446-816 挿入 抜き取り工具 446-822 446-822
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
長さ(mm)14.61
タイプ【コンタクト】ピン
シリーズAMPLIMITE HDP-20
定格電流(A)1.2
適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2
材質(コンタクト)真鍮
端子20
適合電線サイズ【最小】28AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1セット(10000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
長さ(mm)14.6
シリーズAMPLIMITE HD-20
定格電流(A)6
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
長さ(mm)14.6
シリーズAMPLIMITE HD-20
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
長さ(mm)14.6
シリーズAMPLIMITE HD-20
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
長さ(mm)13.47
タイプ【コンタクト】ソケット
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
1箱(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
長さ(mm)14.1
タイプ【コンタクト】ソケット
シリーズAMPLIMITE HD-20
定格電流(A)2
適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6
端子20
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1セット(10000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
長さ(mm)14.22
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(10個)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-22
端子22
適合電線サイズ28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(10個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
長さ(mm)14.35
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ28 → 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(25個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
長さ(mm)14.35
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ26 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥309
税込¥340
5日以内出荷
長さ(mm)14.86
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ28 → 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(10個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
長さ(mm)14.6
シリーズAMPLIMITE HD-20
材質(コンタクト)リン青銅
端子20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-22
端子22
適合電線サイズ28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
長さ(mm)14.35
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ28 → 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(25個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
長さ(mm)13.61
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE 109
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号M39029 / 63-368
表面処理(コンタクト)金
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
長さ(mm)14.22
タイプ【コンタクト】ソケット
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだカップ
オス・メスメス
1袋(5個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-22
端子22
適合電線サイズ28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-22
材質(コンタクト)リン青銅
端子22
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1箱(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ