「長軸タイプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.4W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = フラットシャフト%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.4W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 22kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.2W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±20%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.4W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±20%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 47kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.4W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±20%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.4W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±20%。50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SP2シリーズコンパクトストリングポテンショメータ。TE ConnectivityのMEAS SP2シリーズのストリングポテンショメータは、防水で、コンパクトかつ経済的なソリューションを実現します。 このストリングポテンショメータは、狭い場所に取り付け可能で、防水ゴムストレインリリーフ付きの40インチの電気ケーブルが付属しています。 このポテ
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●最大抵抗:10kΩ●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブラケットマウント●終端スタイル:ケーブル●シャフト長さ:12.7mm●軸径:4.19 mm●動作長さ:1270mm●アクチュエータタイプ:ストリングポテンショメータ
アズワン品番65-6915-58
1個
¥78,980
税込¥86,878
10日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット。TE Connectivity 21 mm M シリーズ、サーメットポテンショメータ。TE Connectivity は、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270 ° 機械的回転で、基板実装用に
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:4.7kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
アズワン品番65-7175-24
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット。TEConnectivity21mmMシリーズ、サーメットポテンショメータ。TEConnectivityは、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270°機械的回転で、基板実装用に設計されています。サーメット素子により、電気及び熱安定性に優れ、低ノイズ・高信頼性です。
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
アズワン品番65-7092-28
1箱(50個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.2W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 50mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%アクチュエータタイプ = フラットシャフト50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1.6
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大抵抗 = 47kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
仕様最大抵抗 = 4.7kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様最大抵抗 = 4.7kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード