4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 10 → 1200 mbar, 4-Pin QFN
RoHS
仕様最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 3 x 3 x 0.9mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.9mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar動作温度範囲 = -40 → +85 ℃TE Connectivity MS5637-02BA03気圧センサ. TE ConnectivityのMEAS MS5367-02BA02気圧センサは、低電圧のコンパクトなマイクロ高度計です。 この気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性センサを組み合わせた製品です。 この高度計センサにより、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 この気圧センサに適した用途には、スマートフォン、タブレットPC、パーソナルナビゲーション機器などがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器内部のレジスタのプログラミングは不要 I2Cインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネント不要(内部発振器) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 0 → 5バール, 8-Pin
RoHS
仕様最大オーバーロード圧力 = 30バール実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm長さ = 6.4mm幅 = 6.2mm高さ = 2.88mm最高使用圧力 = 5バール動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 0バール出力電圧 Min = 0 VTE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 10 → 1200 mbar, 8-Pin QFN
RoHS
仕様最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 8寸法 = 5 x 3 x 0.95mm長さ = 5mm幅 = 3mm高さ = 0.95mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar出力電圧範囲 = 0 → 3.6 VTE Connectivity MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03気圧センサ. TE Connectivity MEAS MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03高分解能気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCが組み込まれており、高直線性圧力センサを備えています。この気圧センサは、動作モードや正確なデジタル24ビット圧力 / 温度値を変えながら、電流消費及び変換速度を最適化することができます。これらのコンパクトサイズの気圧センサは、モバイル機器に組み込めるように最適化されています。これらの気圧センサに適した用途には、高度計、バイクコンピュータ、モバイル高度計 / 気圧計システム、データロガーなどがあります。. 特長と利点. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器の内部レジスタのプログラミングは不要 I2C / SPIインターフェイス QFNパッケージ デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 圧力 / 温度信号の高安定性 外部コンポーネント不要(内部発振器) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷