「電線 ケーブル 種類」の検索結果
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル
適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)対応
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル
温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553
アズワン品番65-7507-01
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様●種類:カバー - ケーブル出口●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:50 mm2●コード番号:238-0438
アズワン品番65-7780-36
1袋(5個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●種類:カバー - ケーブル出口●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:70 mm2●コード番号:238-0434
アズワン品番65-7781-66
1箱(300個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●種類:カバー - ケーブル出口●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:70 mm2●コード番号:238-0435
アズワン品番65-7781-05
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5551
アズワン品番65-7503-99
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554
アズワン品番65-7506-74
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5543
アズワン品番65-7508-33
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5549
アズワン品番65-7503-93
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ DEUTSCH DTシリーズ メス 2 DT06-2S-E008
RoHS
シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジング、6 ポジション、1.59 mm かん合ピン径、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch コネクタを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5545
アズワン品番65-7503-42
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5541
アズワン品番65-7505-36
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェル、ケーブル出口角度 90 ° (インライン)、PA なし、電線対電線色: 黒
仕様●種類:カバー●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7307
アズワン品番65-7592-71
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェル、ケーブル出口角度 180 ° (インライン)、PA なし、電線対電線色: 黒
仕様●種類:カバー●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7308
アズワン品番65-7592-72
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5552
アズワン品番65-7506-62
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 3.3mm Grace Inertiaシリーズ
RoHS
コンタクト数12
行数2
ピッチ(mm)3.3
オス・メスオス
取付方式ケーブルマウント
シリーズGrace Inertia
併用可能製品グレースイナーシャコネクタ3.3
ボディ向きストレート
長さ(mm)22.2
幅(mm)12
深さ(mm)12.4
材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジング. グレースイナーシャ電線対基板プラグハウジングは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ3.3 mmコネクタはコンパクトな省スペースの3.3 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 グレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジング用のレセプタクルコンタクトは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 3.3 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダストキャップ ダストキャップ HDCシリーズ 7、9、14、16、18、19、21、23、29、31、33、35、47
。TE Connectivity Deutsch HD30、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●種類:ダストキャップ●シリーズ:HDC●コード番号:217-5571
アズワン品番65-7542-78
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 8 ポジションの電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5533
アズワン品番65-7507-92
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、2 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネク
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5537
アズワン品番65-7507-31
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(バスバー対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジン
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5546
アズワン品番65-7507-29
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。TE Connectivity MAG-MATE レセプタクルマグネットワイヤ端子は、接続 Terminal Type が 2 種類で、マグネットワイヤ Terminal のかん合タブ幅が 2.79 mm となっています。マグネットワイヤ Terminal Wire / ケーブルタイプ - マグネットワイヤ マグネットワイヤ Terminal めっき材質 - スズ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●適合電線サイズ:33 → 31 AWG●全長:11mm●適合電線サイズAWG Min:33AWG●適合電線サイズAWG Max:31AWG●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5418
アズワン品番65-7504-87
1セット(10000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SlimSeal Connector Miniatureシリーズ
RoHS
。TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させることができます。ピアシング終端を備えた Mini I/O Field Installable タイプでは、はんだ付けでワイヤを終端処理するのに通常必要な時間が短縮され、使いやすい手動工具を使用すれば、ほぼすべての環境で組み立てが可能になります。時間をかけずに革新的なワイヤ終端を実現できます 産業環境や振動が発生しやすい環境で信頼性の高い接続を実現します 設計の柔軟性を高める省スペースソリューションです 複数の用途向けにさまざまなタイプを用意しています さまざまな構成( TMT、SMT、ライトアングル、ストレート)のレセプタクルと相互にかん合可能 小型、コンパクトサイズ(省スペース) 時間を節約できるワイヤ終端 電線対電線接続を可能にします さまざまな構成のレセプタクル( SMT、ライトアングル、ストレート、TMT )と相互にかん合可能 キーの付いた構造で誤かん合を防止 用途 産業用通信 モーションとドライブ PLC ロボット
仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5930
アズワン品番65-7775-74
1セット(136個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
RoHS
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 26極 2列 Multilock 040/070シリーズ
RoHS
仕様TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
長さ(mm)43.1
幅(mm)28
種類トレー式
シリーズMULTILOCK 040/070
深さ(mm)21
材質(ハウジング)PBT
行数2
コンタクト数26
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品電線対基板コネクタ
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
RoHS
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数6
オス・メスオス
ボディ向きストレート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 1列 2.54mm アンプモジュール
RoHS
コンタクト数16
行数1
ピッチ(mm)2.54
オス・メスメス
取付方式ケーブルマウント
シリーズAMPMODU MOD IV
併用可能製品MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト
ボディ向きストレート
長さ(mm)40.64
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
RoHS
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。
長さ(mm)5.7
幅(mm)10.4
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズGrace Inertia
深さ(mm)5.88
材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
RoHS
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。
長さ(mm)8.2
幅(mm)10.4
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズGrace Inertia
深さ(mm)5.88
材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン
行数1
コンタクト数3
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
RoHS
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。
長さ(mm)13.2
幅(mm)10.4
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズGrace Inertia
深さ(mm)5.88
材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン
行数1
コンタクト数5
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
関連キーワード