仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.3mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
オス/メス メス。併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング。シリーズ MULTILOCK 040。適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 22AWG。適合電線サイズAWG Max 20AWG。最大接触抵抗 20mΩ。動作温度 Min -30℃。動作温度 Max +105℃。MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = PIDG FASTON .110mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 2.79 x 0.79mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。全長 = 19.8mm。TE Connectivity PIDGファストン110レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン110クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、2.79 x 0.79 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 719-6105 719-6105 、 ; 457-5283 457-5283 、 ; 680-5757 680-5757 2.79 x 0.51 mm、品番 ; 680-6059 680-6059 2.79 x 0.41 mm、品番 ; 680-3054 680-3054 2.79 x 0.30 mm)を備えています。 これらのPIDGファストン110クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護
材質放射線架橋ポリオレフィン
色黒
仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%
規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応
定格125℃ 600V(-F)
耐電圧最小19.7kV/mm
伸び(%)最小200
連続使用温度(℃)-30~125
引張強度(MPa)最小10.3
収縮温度90℃以上
収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)
体積固有抵抗(Ωcm)最小1014
比率2:1
TE Connectivity PIDGファストン187レセプタクル電線圧着端子。PIDG絶縁型Faston 187クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、5.0 x 0.80 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 これらのPIDGファストン197クイック切断レセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン197クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.24 mm2
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●シリーズ:PIDG FASTON .187●コード番号:782-7348
アズワン品番65-7664-59
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート
材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき
種類角型
定格電流(A)Max5
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC250
TE Connectivity PIDGファストン250ピギーバックレセプタクル電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250クイック切断ピギーバッグレセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現できるようかん合部が設計されています。 これらのPIDGピギーバックワイヤ端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGピギーバック端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGピギーバックワイヤは、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGピギーバック端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点:。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●タイプ:ピギーバック Terminal (●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:16AWG●色:赤●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:23.54mm●コード番号:190-3874
アズワン品番65-7772-74
1袋(500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
シリーズEconomy Power
適合電線(mm2)【最小】0.3【最大】0.9
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Economy Powerコネクタハウジング
1袋(20個)
¥459
税込¥505
当日出荷
シリーズDynamic 2000
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201
アズワン品番65-7790-76
1袋(10個)
¥309
税込¥340
6日以内出荷
シリーズDynamic 2000
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト。エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Economy Powerコネクタハウジング●シリーズ:Economy Power●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.9mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:745-5104
アズワン品番65-7502-13
1袋(20個)
¥489
税込¥538
6日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity絶縁バットスプライス圧着端子。ポリエチレン絶縁体材質を使用したスズめっき銅製の熱収縮可能な絶縁シールド圧着バットスプライスです。 品番 ; 782-7332 782-7332 には黄色の絶縁が用意され、22~18 AWG (0.30~0.90 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-7338 782-7338 には青色の絶縁が用意され、16~14 AWG (1.25~2.00 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-0731 782-0731 には黄色の絶縁が用意され、12~10 AWG (3.00~6.00 mm )のワイヤ範囲に対応
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●絶縁:絶縁●色:黄●コード番号:782-0731
アズワン品番65-7532-37
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
シリーズMULTILOCK 040
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】23AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(50個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
シリーズMULTILOCK 040
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK 040コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(50個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
シリーズAMPMODU MOD I
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMPMODU MOD Iコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)12
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子。FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 110 レセプタクル端子の背面のテーパー状の壁により、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:2.79 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:14mm●コード番号:190-3596
アズワン品番65-7717-65
1袋(10000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具。これらのTE Connectivityコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メスソケットとオスソケット型両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又は金めっきコンタクトを選択できます。040シリーズの特長:。定格電流 :8 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ。070シリーズの特長:。定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 1 mΩ (初期) 全体抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジング●シリーズ:MULTILOCK 040●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:20AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:136-1741
アズワン品番65-7666-66
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3697
アズワン品番65-7768-94
1袋(10000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
。ワイヤレンジ24~20 AWGのFASTON 110ミニチュアレセプタクルにはダブルアクション手動工具を利用可能(品番 ; 278-9496 278-9496 を参照)。TE Connectivity FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着端子。FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。このFASTON 110ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 110ピギーバック端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。このFASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーション端子の「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
仕様●タイプ:ピギーバック Terminal (●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:2.79 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:190-3661
アズワン品番65-7661-16
1袋(4000個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:136-1689
アズワン品番65-7666-65
1箱(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されている
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3145
アズワン品番65-7727-31
1袋(4000個)
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●シリーズ番号:170362●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5929
アズワン品番65-7511-39
適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(4000個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:864-9653
アズワン品番65-7714-57
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:190-3987
アズワン品番65-7758-28
1袋(8000個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
シリーズAMP-IN
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(25個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 5.21 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG Faston 205レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 205クイック切断レセプタクル電線圧着端子は、5.21 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの、精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。. 青、1.25 → 2.00 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
シリーズAMP-IN
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(7000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
シリーズMULTILOCK 070
適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.3
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK 070コネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
厚さ(mm)0.51
適合電線(mm2)【最小】0.3
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
リング径(Φmm)【外側】7.52
スタッド径M4
1袋(20000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
厚さ(mm)0.51
適合電線(mm2)【最小】0.3
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
リング径(Φmm)【外側】7.52
スタッド径M4
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ