260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 16.4mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M2色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 15.62mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

全長20.88mm 直径(Φmm)3.56 タイプ【スプライス】レセプタクル シリーズPIDG 絶縁体ナイロン 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ0.3 → 1.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 5.21 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG Faston 205レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 205クイック切断レセプタクル電線圧着端子は、5.21 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの、精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。. 青、1.25 → 2.00 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

二重線での使用は不適。TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子。PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●全長:23.82mm●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●ピン径:1.8mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4023 アズワン品番65-7663-35
1袋(10000個)
459,800 税込505,780
7日以内出荷

UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)。TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定し
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●幅:6.35mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:赤●全長:20.29mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3807 アズワン品番65-7653-32
1袋(1000個)
54,980 税込60,478
欠品中

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:50462●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:28AWG●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5A●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:191-7875 アズワン品番65-7767-58
1袋(2000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

温度と露出時間が範囲内であれば、ミニチュアスプリングソケットコンタクトをウェーブ、気相、赤外線リフロープロセスではんだ付けできます
仕様●適合電線サイズmm2 Min:0.081mm2●シリーズ:50462●適合電線サイズ:28→ 22 AWG●適合電線サイズAWG Max:28AWG●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5A●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:191-7895 アズワン品番65-7767-59
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。UL認定。二重線での使用は不適。TE Connectivity PIDGブレード電線圧着端子。PIDGブレード電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDGブレード電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●内径:3.5mm●刃幅:2.95mm●フック:なし●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-4004 アズワン品番65-7663-10
1箱(10000個)
659,800 税込725,780
欠品中

TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLAST
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●幅:5.5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:3mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3763 アズワン品番65-7729-72
1袋(1000個)
28,980 税込31,878
欠品中

。TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:7.1mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3765 アズワン品番65-7761-38
1袋(1000個)
38,980 税込42,878
欠品中

幅(mm)5.16 厚さ(mm)0.84 シリーズSolistrand 適合電線(mm2)【最小】0.26【最大】1.65 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト) スタッド径M2.5 (#4)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)。TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。製品用途の情報。これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.84mm●コード番号:190-3747 アズワン品番65-7721-60
1袋(1000個)
69,980 税込76,978
欠品中


幅(mm)6.35 厚さ(mm)0.79 シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】0.26【最大】1.65 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト) スタッド径M3.5 (#6)
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】0.12【最大】0.4 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 ピン径(Φmm)1.14 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)6.9 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE HDP-22 端子22 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE HDP-22 端子22 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

長さ(mm)14.35 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE HDP-20 端子20 適合電線サイズ26 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス
1袋(10個)
309 税込340
5日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE HDP-22 端子22 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE HDP-22 端子22 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス
1袋(10個)
149 税込164
7日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE HDP-22 端子22 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

長さ(mm)13.16 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE 90 端子22 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号M39029 / 57-354
1個
219 税込241
5日以内出荷

長さ(mm)13.49 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE 90 Series 端子22 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号M39029 / 58-360
1個
109 税込120
5日以内出荷

オス/メス メス。適合電線サイズ 22 18 AWG。結線方法 圧着。シリーズ AMPLIMITE HDP-20。端子サイズ 20。長さ 13.71mm。TE Connectivity HDP-20 端子. TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、 AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 1.02 品質の高い金メッキ. 互換性のあるツール: 圧着工具 ; 446-816 446-816 挿入 抜き取り工具 446-822 446-822
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.3mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

長さ(mm)13.47 タイプ【コンタクト】ソケット シリーズAMPLIMITE HDP-20 端子20 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジング。シリーズ = AMPMODU MOD IV。適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 26AWG。適合電線サイズAWG Max = 22AWG。最大接触抵抗 = 12mΩ。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +105℃。TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト. TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

長さ(mm)14.22 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズAMPLIMITE HDP-20 端子20 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス
1袋(10個)
579 税込637
5日以内出荷

長さ(mm)14.22 タイプ【コンタクト】ソケット シリーズAMPLIMITE HDP-20 端子20 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだカップ オス・メスメス
1袋(5個)
339 税込373
5日以内出荷

TE CONNECTIVITYスプライス
エコ商品
エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途 使用温度範囲(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オス/メス メス。併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング。シリーズ MULTILOCK 040。適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 22AWG。適合電線サイズAWG Max 20AWG。最大接触抵抗 20mΩ。動作温度 Min -30℃。動作温度 Max +105℃。MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

シリーズ = PLASTI-GRIP。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PVC。外側リング直径 = 11.91mm。適合電線サイズmm2 Max = 1.65mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = M8 (5/16)。色 = 赤。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 27.69mm。TE Connectivity MILスペックPLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIP Milスペッククローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。また、絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 これらのPLASTI-GRIPリングタング圧着端子は、さまざまな軍事仕様に従って刻印を施されています。 仕様の詳細についてはデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

極数 4。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 3A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。シリーズ AMPMODU MTE。動作温度 Min -65.0℃。動作温度 Max 105.0℃。ハウジング材質 サーモプラスチック。TE Connectivity AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォームレセプタクルアセンブリ. 電線対電線及び電線対基板用途向けのAMPMODU MTE 2.54 mmピッチ1列IDCレセプタクルアセンブリです。レセプタクルは、ストリップ状に事前組み立てされ、IDCソケットコンタクトが事前装填された状態で提供されます。これらのAMPMODU MTE 2.54 mm IDCレセプタクルアセンブリは、かん合相手のコネクタとの確実な接続を実現するラッチを備えています。コネクタハウジングの極性化機能により、誤かん合を防止できます。これらのAMPMODU MTE IDCレセプタクルコネクタには、スズめっき又は金めっき仕上げのIDCコンタクトのものと、26 AWG 22 AWG又は30 AWG 26 AWGワイヤ用のものがあります。 . 特長と利点. IDCコンタクトが事前装填されていて、ワンステップですばやく組み立て可能 ラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続 誤かん合防止用の極性化機能 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクト. 用途. このAMPMODU MTEレセプタクルコネクタは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適しています。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

TE CONNECTIVITY標準角形コネクタ
エコ商品
産業用モータコネクタ キット品 リセプタクル
用途電線対モータ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着
1袋(5個)ほか
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUCHANAN WireMate Poke-In コネクタは、LED モジュール用のリリース可能な電線対基板接続を実現します。反転スルーボードコネクタにより、LED アレイの下側から電力を供給できます。色の組み合わせが可能です。信頼性の高いポークイン技術(ワイヤ圧着なし)により、すばやく簡単に終端できます 逆スルーボード( ITB )用途で、照明効果が良くなるように形状を縮小します ワイヤリリース機能により、再作業が簡単になり、堅牢なリリース機構設計により、ワイヤアセンブリ及び再加工時の損傷を防止できます 省スペース低プロファイル設計 4 mm 間隔で並べて積み重ね可能な設計により、接続バリエーションが大きくなっているため、在庫コストと製造コストを削減できます 水平ワイヤ挿入の反転スルーボード( ITB )電線対基板接続 ワイヤ保持力の高いポークイン設計 ワイヤ交換用のワイヤリリース機能 SMT はんだ処理に使用できます 対応ワイヤサイズ: 18-22AWG モジュラハウジング設計でマルチカラーの組み合わせに対応 用途 商業用照明 オフィス照明 産業用照明
仕様●入数:1リール(500個入り)●ポール形式:2●シリーズ:Poke-In●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒, 白●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:6A●定格電圧:320 V ac●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:はんだ●コード番号:188-8317 アズワン品番65-7775-27
1セット(500個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

BUCHANAN WireMate Poke-In コネクタは、LED モジュール用のリリース可能な電線対基板接続を実現します。反転スルーボードコネクタにより、LED アレイの下側から電力を供給できます。色の組み合わせが可能です。信頼性の高いポークイン技術(ワイヤ圧着なし)により、すばやく簡単に終端できます 逆スルーボード( ITB )用途で、照明効果が良くなるように形状を縮小します ワイヤリリース機能により、再作業が簡単になり、堅牢なリリース機構設計により、ワイヤアセンブリ及び再加工時の損傷を防止できます 省スペース低プロファイル設計 4 mm 間隔で並べて積み重ね可能な設計により、接続バリエーションが大きくなっているため、在庫コストと製造コストを削減できます 水平ワイヤ挿入の反転スルーボード( ITB )電線対基板接続 ワイヤ保持力の高いポークイン設計 ワイヤ交換用のワイヤリリース機能 SMT はんだ処理に使用できます 対応ワイヤサイズ: 18-22AWG モジュラハウジング設計でマルチカラーの組み合わせに対応 用途 商業用照明 オフィス照明 産業用照明
仕様●ポール形式:2●シリーズ:Poke-In●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:6A●定格電圧:320 V ac●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:はんだ●コード番号:188-8559 アズワン品番65-7784-52
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MP CT コネクタは小型の電線対基板および電線対電線相互接続ソリューションです。AMP CTコネクタシリーズでは、ハーネスの性能が実証されています。少量生産向けのハンド ツールから、中量から大量生産向けの高速自動圧着装置まで、さまざまなハーネス製造装置が用意されています。AMP 高速自動圧着装置は扱いやすく、ハーネススタイルの変更に合わせて機器内部の部品を交換するという面倒な作業は必要ありません。圧着と多数結線 (MT) の 2 種類のハウジングが用意されており、どちらもIDCが予め設定されています。箱又はシュラウド付きヘッダは、かん合 / 非かん合箇所で外れないように、抵抗力が強くなっています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7850 アズワン品番65-7737-98
1セット(10000個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷