ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥709
税込¥780
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ソケットorプラグソケット
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
画像は代表例のみです。ソケット / レセプタクルハウジング。電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ / キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ / キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。特長と利点:。強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 → +105 ℃ 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:600 V ac●オス/メス:メス●定格電流:9A●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:500-575
アズワン品番65-7570-45
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT シリーズ取り付けクリップは、スチール素材から作られています。電線対電線コネクタシステムを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:DT●端子サイズ:11mm●シリーズ番号:1027●コード番号:222-3719
アズワン品番65-7584-20
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、8 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 赤 ボディ材質 - PA
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5524
極数8
アズワン品番65-7507-85
1箱(1000個)
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、6 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:AMP●コード番号:217-5416
アズワン品番65-7506-81
1箱(1500個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
TE Connectivity Junior Power Timer は、メス端子用ハウジングで、4 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:Junior Power Timer (JPT)●コード番号:217-5486
アズワン品番65-7506-90
1個
¥789
税込¥868
欠品中
TE Connectivity Deutsch DT 取り付けクリップは、電線対電線コネクタシステムに統合されています。Deutsch DT コネクタを取り付けるレセプタクルには、取り付けクリップが取り付けられています。クリップは、複数の構成及びプラスチック製、ステンレススチール製が用意され
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5302
アズワン品番65-7706-18
1袋(1000個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548
アズワン品番65-7503-68
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
TE Connectivity タイマコネクタシステム(オス端子用ハウジング)は、21 ポジション、5 mm ピッチで、電線対電線コネクタシステムに統合されています。さまざまなタイマーコネクタハウジングが用意されています キャビティオプションは、パワーからハイまでありますコネクタ
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:Timer●結線方法:はんだ●コード番号:217-5422
アズワン品番65-7506-17
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、6 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5331
アズワン品番65-7507-19
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCS、オス端子用ハウジングは、15 ポジション、4 mm / 6 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。 5 サイズとアレンジャーを用意していますコネクタ及びハウジングタイプ
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5341
アズワン品番65-7505-32
1箱(150個)
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
。TE Connectivity Deutsch HD30、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●種類:ダストキャップ●シリーズ:HDC●コード番号:217-5571
アズワン品番65-7542-78
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
TE Connectivity Deutsch HDP 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェルは、電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch HDP20 硬質 Durable バックシェルは、高い保護性能を備え、ストレインリリーフ力を加え、美観を高めます。b保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - バックシェル コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:DEUTSCH HDP●色:黒●コード番号:217-5460
アズワン品番65-7508-62
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及び
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5542
アズワン品番65-7505-60
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、2 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネク
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5537
アズワン品番65-7507-31
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
。TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、21 ポジション、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 CA の複数のコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5573
アズワン品番65-7506-53
1セット(30個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3132
アズワン品番65-7624-48
1袋(10個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
。TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3136
アズワン品番65-7607-15
1袋(1000個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = HDC。TE Connectivity Deutsch HD30 、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3130
アズワン品番65-7595-94
1袋(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。4 ポジション及び 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズ: 6.3 / 4.8K 電線対電線コネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6268
アズワン品番65-7547-85
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553
アズワン品番65-7507-01
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、18 ポジション、4 mm ピッチ、電線対電線コネクタシステムを内蔵しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、サイズは 2 t ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5436
アズワン品番65-7506-24
1箱(230個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジングは、29 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 c の複数コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:29●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5577
アズワン品番65-7506-51
1セット(30個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、62 ポジション、4 mm / 5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムと一体化)の製品です。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジャーで購入できますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - グレー
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5439
アズワン品番65-7503-52
1箱(80個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL 位置決めプレートは、62/39 位置で、電線対電線コネクタシステムと統合されています。アダプタは、LEAVYSEAL コネクタの取り付けに使用できます。アダプタは複数のサイズで製造され、取り付けることができます をリードし、4つのリードを得た自動車用コネクタアクセサリタイプ - アライメントプレート コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 黒
仕様●種類:位置決めプレート●シリーズ:LEAVYSEAL●極数:39 、62●コード番号:217-5450
アズワン品番65-7703-25
1箱(120個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、15 極、5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジメントに含まれていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5391
アズワン品番65-7709-59
1箱(126個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
。TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジングは、9 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを統合しています。DEUTSCH HD30ハウジングは丸形の金属製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 青 保護等級: IP67
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●シリーズ:DEUTSCH HD●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5570
アズワン品番65-7506-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5346
アズワン品番65-7503-44
1箱(300個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ