TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレ
仕様●極数:16●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:17●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3732
アズワン品番65-7719-46
1袋(100個)
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:4●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:11●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3733
アズワン品番65-7769-56
1袋(150個)
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:680-6889
アズワン品番65-7786-50
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:17.0A●定格電圧:600 → 0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3889
アズワン品番65-7769-08
1袋(100個)
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9154
アズワン品番65-7562-56
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
LEAVYSEALハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。キャビティ配列は15~92個です。6種類のサイズがあり、かん合にレバーロックシステムを使用し、一体型ケーブルアタッチメントが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kボックス及びブレードコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:51.5mm●幅:46.1mm●深さ:66.6mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9166
アズワン品番65-7544-43
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:51.5mm●幅:46.1mm●深さ:66.6mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9060
アズワン品番65-7544-20
1箱(96個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:フランジマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-9 ポジション数:9
アズワン品番65-1409-01
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5K
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:183-9084
アズワン品番65-7565-82
1箱(450個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9097
アズワン品番65-7566-13
1袋(450個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5K
仕様●極数:8●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:32.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9144
アズワン品番65-7557-88
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9194
アズワン品番65-7552-48
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Max:+140℃●コード番号:183-9065
アズワン品番65-7544-40
1箱(320個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード