「100kω抵抗器」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線 アズワン品番65-7110-32
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シリーズHSC100 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1箱(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:8.2kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7151-79
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7033-41
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

シリーズHSC100 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7151-60
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7148-14
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7145-53
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

シリーズHOLCO 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15 最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シリーズCCR 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)2 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーセラミック組成 温度係数(ppm/℃)-1300 → ±300 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TEConnectivityCFR25シリーズ、0.33W炭素皮膜抵抗器です。TEConnectivityのCFRシリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFRシリーズは、1Ω→10MΩの定格電力と、0.33Wのフル定格電力の最小ケースサイズ(CFR25)の製品です。この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム高い信頼性サイズ比に優れたパワー高アルミナ含有量定格電力:0.33W@70℃1Ω~10MΩの定格電力を用意さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7108-48
1箱(4000個)
11,980 税込13,178
欠品中

抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6921-87
1袋(20個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

シリーズCFR25 定格電力(W)0.33 抵抗100kΩ 許容差±5% 温度係数-1200 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(4000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

シリーズCFR16 定格電力(W)0.25 抵抗100kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
55 税込61
5日以内出荷

シリーズUPF50 定格電力(W)0.5 抵抗100kΩ 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1個
749 税込824
翌々日出荷

シリーズR 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

シリーズUPW50 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)0.5 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±3 最小動作温度(℃)-55
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:8.2kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7102-67
1セット(35個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:6.8kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7151-53
1セット(35個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7151-59
1セット(35個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

シリーズCFR200 定格電力(W)2 抵抗100kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:2.7kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7147-89
1セット(35個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7144-60
1セット(35個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7148-08
1セット(35個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7151-12
1セット(35個)
109,800 税込120,780
欠品中

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗22kΩ 許容差±5% 温度係数-500 → -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
169 税込186
5日以内出荷

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗330kΩ 許容差±5% 温度係数-500 → -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
479 税込527
5日以内出荷

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗220kΩ 許容差±5% 温度係数-500 → -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
179 税込197
5日以内出荷

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗220kΩ 許容差±5% 温度係数-500 → -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗10kΩ 許容差±5% 温度係数-500 → -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
179 税込197
5日以内出荷

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗150kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
179 税込197
5日以内出荷

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗1kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
499 税込549
翌々日出荷

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗1.5kΩ 許容差±5% 温度係数-500 → -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(1000個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

シリーズCFR100 定格電力(W)1 抵抗1.5kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
169 税込186
5日以内出荷

TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様●抵抗:976kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7113-96
1箱(1000個)
79,980 税込87,978
欠品中

TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-6957-62
1箱(1000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様●抵抗:215kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7102-08
1箱(1000個)
52,980 税込58,278
欠品中

TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様●抵抗:205kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-6955-65
1箱(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様●抵抗:249kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7070-87
1箱(1000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

関連カテゴリ