制御機器 (60) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1kΩ ±0.1%, H81K0BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = HOLCO動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃1 → 19.6 kΩ. アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70 ℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 549Ω ±0.1%, YR1B549RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1箱(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 549Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -65℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。
金属皮膜 抵抗器 0.6W 6.8kΩ ±1% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1箱(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャルTE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様 ●抵抗:6.8kΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7110-89
金属皮膜 抵抗器 0.25W 6.19kΩ ±0.1% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様 ●抵抗:6.19kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7082-44
金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 51,980税込 ¥ 57,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器ですTE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様 ●抵抗:200kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-6957-62
金属酸化物 抵抗器 9W 6.8kΩ ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(300個)
予約販売
仕様 ●抵抗:6.8kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6927-51
金属酸化物 抵抗器 9W 6.8kΩ ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 予約販売
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
仕様 ●抵抗:6.8kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7037-48
金属酸化物 抵抗器 9W 22kΩ ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:22kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6918-44
金属酸化物 抵抗器 9W 200kΩ ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:200kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6917-78
金属酸化物 抵抗器 9W 150kΩ ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 予約販売
仕様 ●抵抗:150kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6933-29
金属酸化物 抵抗器 9W 12kΩ ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 予約販売
仕様 ●抵抗:12kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6927-52
金属酸化物 抵抗器 5W 9.1kΩ ±5% 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様 ●抵抗:9.1kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7034-99
金属酸化物 抵抗器 5W 5.1kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:5.1kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7155-04
金属酸化物 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5% 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様 ●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6927-46
金属酸化物 抵抗器 5W 3.6kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 9日以内出荷
仕様 ●抵抗:3.6kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7046-30
金属酸化物 抵抗器 5W 1.3kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様 ●抵抗:1.3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6922-06
金属酸化物 抵抗器 0.5W 43kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 予約販売
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様 ●抵抗:43kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6924-48
金属酸化物 抵抗器 0.5W 4.3kΩ ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様 ●抵抗:4.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6924-73
金属酸化物 抵抗器 0.5W 3.9kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:3.9kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6947-35
金属酸化物 抵抗器 0.5W 27kΩ ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:27kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6920-68
金属酸化物 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7044-43
金属酸化物 抵抗器 0.5W 1.6kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 予約販売
仕様 ●抵抗:1.6kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7047-80
金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 4.3kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
仕様 ●抵抗:4.3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7044-18
金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 3kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6925-53
金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 12kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
仕様 ●抵抗:12kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6923-23
金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 1.6kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
仕様 ●抵抗:1.6kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7102-66
SMDレジスタ 47kΩ 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7133-64
SMDレジスタ 4.7kΩ 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7041-71
SMDレジスタ 3.3kΩ 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7038-21
SMDレジスタ 15kΩ 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7137-05
SMDレジスタ 10kΩ 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7136-90
SMDレジスタ 100kΩ 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7136-66
金属酸化物 抵抗器 9W 100kΩ ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 予約販売
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能優れた長期安定性完全な不燃性構造調整済みの温度耐性耐溶剤性コーティングとコード特殊リード構成にも対応
仕様 ●抵抗:100kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6917-28
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 1.5kΩ CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
仕様 抵抗 = 1.5kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です 長さ(mm) 131 幅(mm) 76 高さ(mm) 6 質量(g) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 27kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
仕様 抵抗 = 27kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応 長さ(mm) 131 幅(mm) 76 高さ(mm) 11 質量(g) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.25W ±5% 33kΩ CFR16シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
仕様 抵抗 = 33kΩ 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR16 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力の製品を用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.24 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 5 質量(g) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.25W ±0.1% 95.3kΩ Rシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 抵抗 = 95.3kΩ 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±0.1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = R 動作温度 Max = +155℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 5 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.25W ±0.1% 4.02kΩ Rシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 抵抗 = 4.02kΩ 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±0.1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = R 動作温度 Max = +155℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 5 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 6.8kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 抵抗 = 6.8kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 5 質量(g) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 抵抗 = 2.4kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 15 質量(g) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応