「170366-4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-4
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)1
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード