TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 2.5mm EITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = EI併用可能製品 = レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 21.9mm幅 = 5.8mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンレセプタクルはキャップとかん合します。. 経済的な相互接続ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,748特価
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン色自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350