3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Dynamic 3000シリーズ キープラグ
RoHS
仕様シリーズ = Dynamic 3000長さ = 25.3mm幅 = 4.5mm高さ = 2.9mmダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446&#x27;) 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519&#x27;) 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382&#x27;) 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528&#x27;) 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616&#x27;) 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612&#x27;) 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266&#x27;) 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939 税込1,033
当日出荷

1パック(100個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)