「1kω 5w」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 1kΩ 5W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 x 17.5mm長さ = 17.5mm直径 = 6.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1kΩ 3W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小動作温度 = -55℃TE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6922-91
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
5W SQM5シリーズ。TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:SQM5●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7109-93
1箱(500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6917-40
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, SQMR51K0J
エコ商品
シリーズSQM5
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)5
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属酸化物
温度係数(ppm/℃)±300
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-86
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
シリーズTHS10
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-30
最大温度係数(ppm/℃)30
テクノロジー巻線
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
直径(Φmm)40
シリーズTE
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)200
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
シリーズHSC100
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-30
最大温度係数(ppm/℃)30
テクノロジー巻線
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
シリーズTHS50
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)50
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-30
最大温度係数(ppm/℃)30
テクノロジー巻線
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
シリーズHSC200
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)200
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルスタッド
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-30
最大温度係数(ppm/℃)30
テクノロジー巻線
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
シリーズHSC100
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-30
最大温度係数(ppm/℃)30
テクノロジー巻線
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シリーズTE
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)500
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
仕様抵抗 = 1kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)205
幅(mm)173
質量(kg)2614
高さ(mm)118
1箱(300個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7194-77
1箱(200個)
¥939
税込¥1,033
欠品中
仕様抵抗 = 1kΩ 定格電力 = 25W シリーズ = THS25 パッケージ/ケース = アルミハウジング 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 終端スタイル = はんだラグ 最小温度係数 = -30ppm/℃最大温度係数 = +30ppm/℃25 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS25シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1.5
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7027-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 160 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度 =265 ℃
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:160W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
TEConnectivityHCFシリーズ200Wアルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルとPTFE絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K低プロファイル:厚さ15mm最大温度:275℃IP54等級の侵入保護
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-65
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7110-32
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6924-85
1箱(300個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7044-43
1袋(20個)
¥359
税込¥395
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1kΩ ±5%, CFR100J1K0
エコ商品
シリーズCFR100
定格電力(W)1
抵抗1kΩ
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー炭素皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.33W 1kΩ ±5%, CFR25J1K0
エコ商品
シリーズCFR25
定格電力(W)0.33
抵抗1kΩ
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー炭素皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1箱(200個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 1kΩ 10W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最大温度係数 = +90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1kΩ ±5%, ROX1SJ1K0
エコ商品
シリーズROX1S
定格電力(W)1
抵抗1kΩ
許容差±5%
温度係数±350ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1kΩ, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0402型CRG0402シリーズ5 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1kΩ ±5%, CFR16J1K0
エコ商品
シリーズCFR16
定格電力(W)0.25
抵抗1kΩ
許容差±5%
温度係数-1200 → 0ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー炭素皮膜
最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1kΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/℃1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7156-86
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 1kΩ ±5%, SBCHE61K0J
エコ商品
シリーズSBC
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 1kΩ ±5%, SBCHE61K0J
エコ商品
シリーズSBC
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 1kΩ ±5%, SBCHE111K0J
エコ商品
シリーズSBC
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)11
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 1kΩ ±5%, SBCHE111K0J
エコ商品
シリーズSBC
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)11
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 1kΩ 0.25W ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 1kΩ ±5%, ER581K0JT
エコ商品
シリーズER58
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)0 → +60
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ