基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 5個入

基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1938
アズワン品番
65-7596-70
内容量
1セット(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668558902383938-3
¥4,730
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする