仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 嵌合サイクル数:400 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VAC
アズワン品番65-1388-97
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
長さ(mm)31.1
幅(mm)12.93
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)16.82
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
長さ(mm)30.88
幅(mm)18.56
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)16.94
極数9
シリーズAmplimite HDP-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3.7
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
長さ(mm)30.88
幅(mm)12.59
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)18.61
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
長さ(mm)30.88
幅(mm)18.61
ピッチ(mm)2.77
極数9
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
長さ(mm)30.89
幅(mm)18.61
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
長さ(mm)30.8
幅(mm)12.55
寸法(mm)30.8×12.55×17.9
極数9
定格電流(A)3.7
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 12.59mm。深さ = 18.61mm。シリーズ = Amplimite HDF-20mm。動作温度 Min = -55.0℃。AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)30.88
幅(mm)18.56
ピッチ(mm)2.77
極数9
定格電圧250.0 V
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
長さ(mm)30.88
幅(mm)18.57
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
長さ(mm)30.88
幅(mm)18.57
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.54
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)18.79
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.54
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)18.79
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック
接続方向ライトアングル
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)18.62
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
長さ(mm)30.8
幅(mm)18.62
ピッチ(mm)2.74
極数9
定格電流(A)6
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル
材質(コンタクト)真鍮mm
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.743
極数9
シリーズAmplimite HD-20インチ
サイズ(inch)【深さ】0.471インチ
材質(ハウジング)サーモプラスチック
幅(inch)0.494
端子1
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)1.213
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 39.14mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズRZ
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)200
コイル電圧(V)9 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイル電力(mW)400
ラッチなし
1箱(20個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
関連キーワード