コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250VACTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14アズワン品番65-1545-22
フィルター IEC 6ATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:GG シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 外部深さ:42.2mm 外寸 / 高さ:36mm 外部幅:44.7mm フィルター タイプ:EMI RFI 最大漏れ電流:420オA ヒューズ数:1 フェーズ数:シングル フェーズ 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1418-59
プラグ D 4-40UNC 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))欠品中
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 嵌合サイクル数:400 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VACアズワン品番65-1388-97
プラグ D 40-40UNC 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HDP シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルメッキコンタクト上のゴールドフラッシュ SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 絶縁体 材質:PET(ポリエステル) 材質:スチール 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VACアズワン品番65-1389-07