曜日別特売

コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250VAC

コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250VAC - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14
アズワン品番
65-1545-22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61409314PE0S0SS6B
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする