カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • オジデン(大阪自動電機)(16)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
  • APEM(12)
  • エスコ(6)
  • RS PRO(5)
  • AMPHENOL(2)
  • C & K COMPONENTS(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • MCP(2)
  • CHILY(2)
  • フクハラ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • FINDER(1)
  • ZF CHERRY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6a-250vac」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250VAC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250VACTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,798税込10,778
1個
23日以内出荷
仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14アズワン品番65-1545-22
フィルター IEC 6A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))フィルター IEC 6ATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,498税込8,248
1個
23日以内出荷
仕様製品群:GG シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 外部深さ:42.2mm 外寸 / 高さ:36mm 外部幅:44.7mm フィルター タイプ:EMI RFI 最大漏れ電流:420オA ヒューズ数:1 フェーズ数:シングル フェーズ 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1418-59
プラグ D 4-40UNC 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ D 4-40UNC 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
欠品中
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 嵌合サイクル数:400 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VACアズワン品番65-1388-97
プラグ D 40-40UNC 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ D 40-40UNC 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HDP シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルメッキコンタクト上のゴールドフラッシュ SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 絶縁体 材質:PET(ポリエステル) 材質:スチール 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VACアズワン品番65-1389-07