TE Connectivity 圧着工具 MultimateタイプIII+コンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91519-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
ワイヤ寸法AWG = 18 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.8 → 2mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = MultimateタイプIII+コンタクト使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = CERTI-CRIMP IITE Connectivity CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動工具 (SAHT) は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。このストレートアクション手動圧着工具のダイは、直線上に閉じます。これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計により、 均一で高品質な端子を生産し、電気的、機械的に最高性能を発揮します。プレミアムグレード手動圧着工具は、作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータを満たした高品質な結線が可能です。各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、これらの工具で圧着された端子とコンタクトは、該当するTECの適用規格(114-)の要件を全て満たします。CERTI-CRIMP II 圧着工具には、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップが付いています。品番 ; 782-1122 782-1122 、 ; 366-1816 366-1816 は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子の圧着用CERTI-CRIMP II圧着工具は、4 ポジションの絶縁圧着高さが調整できます。CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具は、作業者の技術レベルや疲労度、工具損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。この圧着ツールはCERTI-CRIMP ラチェットを備え、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。このラチェット機構により、圧着が完了するまで工具が開き、不完全な圧着を防止できます。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要求値を満たせるように設定できます。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により、完全な圧着サイクルを実現 コンタクトロケータやワイヤストップ付 圧着高さが調整可能 人間工学に基づいて設計されたハンドルはハンドルの加圧をプリセット ハンドル部の色分けとワイヤサイズ表示により簡単に識別 修理可能 適切な使用方法なら50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP II プレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子とコンタクトの圧着に使用します。用途には、少量生産、試作品作業と修復、そのほか一貫した高品質な結線を必要とするあらゆる用途に使用できます。CERTI-CRIMP II プレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
ターミナル リング タング M4 8AWG 非絶縁TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:8mmイ 製品群:- 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-99
ターミナル リング タング M6 14AWG ブルーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ 製品群:DuraSeal シリーズ 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1583-39
ターミナル リング タング M8 2AWG 非絶縁TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:35mmイ 製品群:- 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-01
ターミナル スペード ラグ M4 イエローTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))予約販売
仕様製品群:PIDG シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:0.4mmイ スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1355-92
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ MCON 1.2mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:MCONコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2先端幅:5 Dia.mm先端長さ:40mmシリーズ番号:1579018TE Connectivity抜き取り工具(MCON 1.2コンタクト用). コネクタハウジングからMCON 1.2コンタクトを抜き取るための工具(TE品番1703440)
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2, MQSシリーズ MCP 1.2mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:MCPコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2, MQSシリーズ番号:1452426TE Connectivity標準抜き取り工具(MCON 1.2 / MQSハウジング用). 標準設計の抜き取り工具です。MCON 1.2 / MQSハウジング(TEメーカー型番1452380、1452400、1452415、1452419)からコンタクトを抜き取る場合に使用します。TEメーカー型番1719843の二次ロック及びロックランスに対応しています。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいて快適にデザインされたハンドル、引き出しロック式保護カバーを備えています。
TE Connectivity コンタクト引抜工具 MCP 9.5シリーズ レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:レセプタクルシリーズ:MCP 9.5全長:38.2mmTE Connectivity MCPシリーズコネクタ用アクセサリ. MCPシリーズのコネクタと併用するアクセサリ製品です。アクセサリの説明及びMCPアクセサリと併用可能な具体的な製品については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング Multilock .040 .070 HybridシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタハウジング併用 = 自動車用コネクタシリーズ = Multilock .040 .070 Hybridジェンダー = オスコンタクト数 = 22TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/OプラグハウジングコネクタRoHS指令(10物質対応)対応