58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R
RoHS
抵抗 = 150Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。動作温度 Max = +235℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 27Ω ±5%, ROX3SJ27R
RoHS
抵抗 = 27Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。動作温度 Max = +235℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 470Ω ±5%, ROX3SJ470R
RoHS
抵抗 = 470Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 22kΩ ±5%, ROX3SJ22K
RoHS
抵抗 = 22kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 82Ω ±5%, ROX2SJ82R
RoHS
抵抗 = 82Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX2S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 2W 47Ω ±5%, ROX2SJ47R
RoHS
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗47Ω 許容差±5% 温度係数±350ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, ROX3SJ10K
RoHS
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 680Ω ±5%, ROX3SJ680R
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)680 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 15Ω ±5%, ROX3SJ15R
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)150 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 270Ω ±5%, ROX2SJ270R
RoHS
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)270 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(1000個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 390Ω ±5%, ROX3SJ390R
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)390 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 27Ω ±5%, ROX3SJ27R
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)27 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 220Ω ±5%, ROX3SJ220R
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)220 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 100Ω ±5%, ROX2SJ100R
RoHS
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 470Ω ±5%, ROX1SJ470R
RoHS
シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗(Ω)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 3W 470kΩ ±5%, ROX3SJ470K
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗470kΩ 許容差±5% 温度係数±350ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 56Ω ±5%, ROX2SJ56R
RoHS
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)56 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 120Ω ±5%, ROX2SJ120R
RoHS
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)120 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 47kΩ ±5%, ROX1SJ47K
RoHS
シリーズROX1S 抵抗(kΩ)47 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 12kΩ ±5%, ROX3SJ12K
RoHS
シリーズROX3S 抵抗(kΩ)12 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 47kΩ ±5%, ROX2SJ47K
RoHS
シリーズROX2S 抵抗(kΩ)47 定格電力(W)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, ROX1SJ150K
RoHS
シリーズROX1S 抵抗(kΩ)150 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1kΩ ±5%, ROX1SJ1K0
RoHS
シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗1kΩ 許容差±5% 温度係数±350ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, ROX3SJ2R2
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)2.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1.2kΩ ±5%, ROX1SJ1K2
RoHS
シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗1.2kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 4.7Ω ±5%, ROX3SJ4R7
RoHS
シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)4.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, ROX3SJ220K
RoHS
シリーズROX3S 抵抗(kΩ)220 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, ROX2SJ4R7
RoHS
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)4.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 100kΩ ±5%, ROX1SJ100K
RoHS
シリーズROX1S 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 4.7kΩ ±5%, ROX2SJ4K7
RoHS
シリーズROX2S 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
9,098 税込10,008
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 1.5kΩ ±5%, ROX1SJ1K5
RoHS
シリーズROX1S 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 1.8kΩ ±5%, ROX1SJ1K8
RoHS
シリーズROX1S 抵抗(kΩ)1.8 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 4.7kΩ ±5%, ROX1SJ4K7
RoHS
シリーズROX1S 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 1MΩ ±5%, ROX2SJ1M0
RoHS
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(MΩ)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 3W 22Ω ±5% 1袋 1000個入
TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です。TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX3S●動作温度 Max:+235℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7089-06
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 2W 4.7Ω ±5% 1箱 1000個入
TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器。TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7098-51
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 2W 1MΩ ±5% 1箱 1000個入
TEConnectivityROX2Sシリーズ2Wパワー金属酸化皮膜抵抗器。TEConnectivityのROX2Sシリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2Sシリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。コンパクトな形状で高出力優れた長期安定性70℃での定格消費電力:2W抵抗値許容差:±5%温度係数:±300ppm/℃350Vの制限素子電圧過負荷電圧:600V(最大絶縁抵抗:1000MΩ耐溶剤性コーティングサージ/過負荷容量が高い完全な難燃性構造
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7105-36
1箱(1000個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

関連カテゴリ